Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Traverse für Stapelkipper BST 90, lackiert, Feuerrot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Traverse für Stapelkipper 90 lackiert RAL3000 Feuerrot Stapler Anbaugerät
Traverse für Stapelkipper 90 lackiert RAL3000 Feuerrot Stapler Anbaugerät
Artikel-Nr.:
     1498-11290-4421-03-0000-2
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     4421-03-0000-2
EAN/GTIN:
     4052462009608
Suchbegriffe:
Kipp-Behälter
Kippbehälter
Selbstkipper
Schüttgutbehälter

Traversen zum Entleeren der Späne-/ Stapelkipper

Eigenschaften

  • Kippen in jeder Höhe per Seilzug vom Staplersitz
  • Sicherung gegen unbeabsichtigtes Abrutschen und Abkippen
  • Aufnahme des Stapelkippers an den Aufnahmezapfen
  • Einfahrbügel für Gabelstapler
Weitere Informationen:
Ursprungsregion:
05
Gewicht:
85 kg
Länge:
945 mm
Breite:
1130 mm
Höhe:
980 mm
Versand-Länge:
945 mm
Versand-Breite:
1200 mm
Versand-Höhe:
980 mm
RAL-Nummer:
RAL 3000
Aufnahme-Art:
Einfahrbügel
Farbe:
Feuerrot
Aufnahme-Innenabstand:
450 mm
Aufnahme-Innenbreite:
200 mm
Aufnahme-Innenhöhe:
80 mm
Aufnahme-Position:
oben
Aufnahme-Seite:
quer
Oberfläche:
Lackiert
Ursprungskennzeichen:
DE
... > BST > Typ BST > Bst 90
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
33 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 321,30*
€ 375,46*
22 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 323,45*
€ 375,48*
31 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 342,54*
€ 396,05*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 343,31*
€ 399,03*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 363,85*
€ 421,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 421,45*
€ 501,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 418,40*
€ 497,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 393,45*
€ 468,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 385,64*
€ 458,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 363,85*
€ 432,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bauer
BSK 55 LICHTBLAU
ab € 249,67*
Zubehör
Bauer
BSK 90 LICHTBLAU
ab € 287,21*
Zubehör
Bauer
BSK150-RAL5012
ab € 700,52*
Zubehör
Bauer
BSK200-RAL5012
ab € 763,15*
Zubehör
Bauer
BSK 70 FEUERROT
ab € 268,08*
Zubehör
Bauer
BSK 70 LICHTBLAU
ab € 266,21*
Zubehör
Bauer
BSK 30 LICHTBLAU
ab € 200,48*
Zubehör
Eurokraft
250155
ab € 240,26*
Zubehör
Eurokraft
549542
ab € 200,33*
Zubehör
Eurokraft
250414
ab € 200,70*
Zubehör
Eurokraft
885991
ab € 200,50*
Zubehör
Eurokraft
886084
ab € 201,26*
Zubehör
Eurokraft
250163
ab € 297,29*
Zubehör
Eurokraft
549543
ab € 248,95*
Zubehör
Eurokraft
250422
ab € 248,97*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.