Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Traverse für Stapelkipper BST 55, lackiert, Gelborange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     1498-11290-4421-02-0000-1
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     4421-02-0000-1
EAN/GTIN:
     4052462009516
Suchbegriffe:
Kipp-Behälter
Kippbehälter
Selbstkipper
Schüttgutbehälter

Traversen zum Entleeren der Späne-/ Stapelkipper

Eigenschaften

  • Kippen in jeder Höhe per Seilzug vom Staplersitz
  • Sicherung gegen unbeabsichtigtes Abrutschen und Abkippen
  • Aufnahme des Stapelkippers an den Aufnahmezapfen
  • Einfahrbügel für Gabelstapler
Weitere Informationen:
Ursprungsregion:
05
Gewicht:
79 kg
Länge:
945 mm
Breite:
930 mm
Höhe:
980 mm
Versand-Länge:
1200 mm
Versand-Breite:
930 mm
Versand-Höhe:
980 mm
RAL-Nummer:
RAL 2000
Aufnahme-Art:
Einfahrbügel
Farbe:
Gelborange
Aufnahme-Innenabstand:
250 mm
Aufnahme-Innenbreite:
200 mm
Aufnahme-Innenhöhe:
80 mm
Aufnahme-Position:
oben
Aufnahme-Seite:
längs
Oberfläche:
Lackiert
Ursprungskennzeichen:
DE
... > BST > Typ BST > Bst 55
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
33 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 299,10*
€ 348,86*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 298,51*
€ 348,88*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 309,53*
€ 358,91*
22 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 312,07*
€ 362,05*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 342,02*
€ 393,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 393,71*
€ 468,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 385,38*
€ 458,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 363,85*
€ 432,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 352,39*
€ 419,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 342,02*
€ 407,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bauer
BSK 55 LICHTBLAU
ab € 249,27*
Zubehör
Bauer
BSK 90 LICHTBLAU
ab € 288,90*
Zubehör
Bauer
BSK150-RAL5012
ab € 701,77*
Zubehör
Bauer
BSK200-RAL5012
ab € 761,13*
Zubehör
Bauer
BSK 70 FEUERROT
ab € 269,44*
Zubehör
Bauer
BSK 70 LICHTBLAU
ab € 267,87*
Zubehör
Bauer
BSK 30 LICHTBLAU
ab € 201,44*
Zubehör
Eurokraft
250155
ab € 241,40*
Zubehör
Eurokraft
549542
ab € 201,77*
Zubehör
Eurokraft
250414
ab € 202,21*
Zubehör
Eurokraft
885991
ab € 201,48*
Zubehör
Eurokraft
886084
ab € 201,28*
Zubehör
Eurokraft
250163
ab € 297,98*
Zubehör
Eurokraft
549543
ab € 248,63*
Zubehör
Eurokraft
250422
ab € 248,73*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.