Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Auffangwanne AW 1000/PE, lackiert, Resedagrün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Auffangwanne 1000 PE lackiert RAL6011 Resedagrün Umwelt Lagertechnik
Auffangwanne 1000 PE lackiert RAL6011 Resedagrün Umwelt Lagertechnik
Artikel-Nr.:
     1498-11290-4402-93-0000-4
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     4402-93-0000-4
EAN/GTIN:
     4052462057579
Suchbegriffe:
Auffang-Wanne
Auffangwanne
Kleingebindewanne
Regal-Bodenwanne

Lagerung von Containern (IBC) à 1000 Liter mit aggressiven Medien

Eigenschaften

  • Konstruktion aus 3 mm Stahlblech
  • 100 mm Unterfahrhöhe
  • PE-Kunststoffeinsatz
  • Klemmrahmen
  • Verzinkter Gitterrost (Tragfähigkeit 1000 kg/m²)
  • Mit Übereinstimmungserklärung (ÜHP) gem. StawaR
  • Zugelassen für entzündbare Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-3
  • Zugelassen für gewässergefährdende Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-4
Weitere Informationen:
Richtlinie:
Verwendung nach StawaR
Oberfläche:
Lackiert
Gewicht:
211 kg
Breite:
1475 mm
Höhe:
630 mm
RAL-Nummer:
RAL 6011
Farbe:
Resedagrün
Auffangvolumen (DE):
1000 Liter
Auffangvolumen Oberkante Wannenrand:
1053 Liter
Anzahl für Inhalt:
1 Stück
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.325,42*
€ 1.432,64*
Lager 1498
15
Frei Haus
ab € 1.326,10*
€ 1.432,67*
9 Tage
15
Frei Haus
ab € 1.337,21*
€ 1.438,77*
38 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.354,08*
€ 1.465,76*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.430,81*
€ 1.547,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.432,67*
€ 1.704,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.424,96*
€ 1.695,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.381,49*
€ 1.643,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.353,53*
€ 1.610,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.326,10*
€ 1.578,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.