Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Auffangwanne AW 1000/PE, lackiert, Gelborange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Auffangwanne 1000 PE lackiert RAL2000 Gelborange Umwelt Lagertechnik
Auffangwanne 1000 PE lackiert RAL2000 Gelborange Umwelt Lagertechnik
Artikel-Nr.:
     1498-11290-4402-93-0000-1
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     4402-93-0000-1
EAN/GTIN:
     4052462000629
Suchbegriffe:
Auffang-Wanne
Auffangwanne
Kleingebindewanne
Regal-Bodenwanne

Lagerung von Containern (IBC) à 1000 Liter mit aggressiven Medien

Eigenschaften

  • Konstruktion aus 3 mm Stahlblech
  • 100 mm Unterfahrhöhe
  • PE-Kunststoffeinsatz
  • Klemmrahmen
  • Verzinkter Gitterrost (Tragfähigkeit 1000 kg/m²)
  • Mit Übereinstimmungserklärung (ÜHP) gem. StawaR
  • Zugelassen für entzündbare Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-3
  • Zugelassen für gewässergefährdende Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-4
Weitere Informationen:
Richtlinie:
Verwendung nach StawaR
Oberfläche:
Lackiert
Gewicht:
211 kg
Breite:
1475 mm
Höhe:
630 mm
RAL-Nummer:
RAL 2000
Farbe:
Gelborange
Auffangvolumen (DE):
1000 Liter
Auffangvolumen Oberkante Wannenrand:
1053 Liter
Anzahl für Inhalt:
1 Stück
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.354,27*
€ 1.460,65*
Lager 1498
15
Frei Haus
ab € 1.359,23*
€ 1.460,67*
38 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.354,69*
€ 1.460,67*
9 Tage
15
Frei Haus
ab € 1.365,55*
€ 1.466,63*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.462,07*
€ 1.574,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.460,67*
€ 1.738,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.448,81*
€ 1.724,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.406,32*
€ 1.673,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.379,98*
€ 1.642,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.359,23*
€ 1.617,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.