Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GYS PROTIG 201 AC/DC HF FV WIG-Schweißgerät 10 - 160 A mit Brenner


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2303746-BP
Hersteller:
     GYS
Herst.-Nr.:
     063945
EAN/GTIN:
     3154020063945
Suchbegriffe:
GYS
063945
PROTIG 201 AC/DC HF FV
Schweissgerät
GYS PROTIG 201 AC/DC HF FV WIG-Schweißgerät 10 - 160 A mit Brenner

WIG Schweißgerät PROTIG 201 AC/DC HF FV

Das PROTIG 201 AC/DC ist der neue Maßstab für das professionelle WIG-Schweissen aller Materialien (Stahl, Edelstahl, Alu, Kupfer, Titan) bis zu einer Stärke von 4 mm. Es bietet eine sehr hohe Präzision in vielen Anwendungsbereichen wie Handwerk, Wartung und Rohrinstallationen.

Ausstattung:
Verstärktes Gehäuse und vibrationsdämpfender Kantenschutz · Kompakt und leicht transportierbar · Anzeige von Strom/Spannung während und nach dem Schweissen (WPS/WPQR) · Speicherung von bis zu 50 Programmen pro Verfahren · Fernsteuerung möglich (manuelle Fernsteuerung, Fuss oder Hand).

Technische Daten:
Betriebsspannung: 230 V · Gewicht: 15 kg · Produktabmessung, Breite: 240 mm · Produktabmessung, Höhe: 360 mm · Produktabmessung, Länge: 410 mm · Schweiß-Strom (max.): 160 A · Schweiß-Strom (min.): 10 A · Schweißgeräte-Besonderheiten: mit Brenner

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 410 x 240 x 360 mm
Produktabmessung, Höhe:
360 mm
Produktabmessung, Länge:
410 mm
Produktabmessung, Breite:
240 mm
Schweiß-Strom (Bereich):
10 - 160 A
Marke:
GYS
Schweißgeräte-Besonderheiten:
mit Brenner
Betriebsspannung:
230 V
Schweiß-Strom (max.):
160 A
Schweiß-Strom (min.):
10 A
Gewicht:
15 kg
Produkt-Art:
WIG-Schweißgerät
Weitere Suchbegriffe: punktschweißgerät
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 1.397,28*
€ 1.489,43*
4 Tage
5
Frei Haus
ab € 1.434,15*
€ 1.489,44*
2 Tage
7
Frei Haus
ab € 1.440,90*
€ 1.490,90*
2 Tage
7
Frei Haus
ab € 1.440,59*
€ 1.497,66*
Lager 102
4
Frei Haus
ab € 1.688,20*
€ 1.761,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.761,20*
€ 2.095,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.750,44*
€ 2.083,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.716,40*
€ 2.042,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.688,20*
€ 2.008,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
P8090
ab € 6,39*
Zubehör
PROMAT
P8090
ab € 8,45*
Zubehör
GCE Cavi Elettrici
0870293
ab € 29,14*
Zubehör
k.A.
3211/1,8-R
ab € 8,49*
Zubehör
k.A.
3211/1,8-R
ab € 6,99*
Zubehör
PROMAT
3211/1,8-R
ab € 7,09*
Zubehör
JAS WELDING
37.01.220000
ab € 55,84*
Zubehör
ALUNOX Schweißtechnik
01535624103
ab € 65,215*
Zubehör
ALUNOX Schweißtechnik
01535620103
ab € 67,01*
Zubehör
ALUNOX Schweißtechnik
01535632103
ab € 63,135*
Zubehör
Toparc
044678
ab € 12,93*
Zubehör
Litty Handelsgesellschaft mbH
010016175
ab € 1,12*
Zubehör
Litty Handelsgesellschaft mbH
010024175
ab € 1,52*
Zubehör
Litty Handelsgesellschaft mbH
010032175
ab € 2,60*
Zubehör
Keller & Kalmbach
1901007820
ab € 9,48*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.