Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wolframelektrode WP D.1,6mm L.175mm grün Litty


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     7051-1000152624
Hersteller:
     Litty
Herst.-Nr.:
     010016175
EAN/GTIN:
     4033164001619
Suchbegriffe:
Wolframelektroden
wolframelektrode grün 1,6 mm x 175m...
wolframelektroden
wolframelektrode 1,6x175mm

Wolframelektrode WP Ø 1,6 mm Länge 175 mm grün Litty


rein Wolfram · nach EN 6848 · Haupteinsatz: Wechselstromschweißen von Aluminium · Länge: 175 mm · Weitere technische Eigenschaften Länge: 175mm

Weitere Suchbegriffe: TIG Nadel, WIG Nadel, WIG Spitze, Wolframnadeln, Elektroden, TIG Spitze
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
70
10
pro Stück
€ 8,50*
ab € 0,77*
€ 1,11*
2 Tage
147
10
pro Kartonage
€ 5,59*
ab € 0,94*
€ 1,34*
2 Tage
210
60
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 1,00*
€ 1,44*
4 Tage
157
10
pro Stück
€ 5,99*
ab € 1,02*
€ 1,45*
Lager 7051
210
10
pro Kartonage
€ 7,99*
ab € 1,06*
€ 1,50*
Menge:  Kartonage  
Preise: Lager 7051
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Kartonagen
€ 1,50*
€ 1,79
pro Kartonage
ab 50 Kartonagen
€ 1,36*
€ 1,62
pro Kartonage
ab 100 Kartonagen
€ 1,31*
€ 1,56
pro Kartonage
ab 200 Kartonagen
€ 1,29*
€ 1,54
pro Kartonage
ab 30000 Kartonagen
€ 1,06*
€ 1,26
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 1,06* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Kartonagen
Mindestbestellmenge: 10 Kartonagen ( entspricht € 15,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 7051
Versand: Lager 7051
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 240,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,90*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
GYS
063945
ab € 1.398,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.