Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ersatzakku für Trendmobil President DKS600 Scooter 24V 2 x 12V 63Ah


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ersatzakku für Trendmobil President DKS600 Scooter 24V 2 x 12V 63Ah
Ersatzakku für Trendmobil President DKS600 Scooter 24V 2 x 12V 63Ah
Artikel-Nr.:
     1495-9890834
Hersteller:
     Exide
Herst.-Nr.:
     A9890834
EAN/GTIN:
     4255704406108
Suchbegriffe:
E-Scooter Zubehör
Elektro-Scooter Zubehör
Elektroroller Zubehör
Rollstuhl Akku

Ersatzakku für Trendmobil President DKS600 Scooter 24V 2 x 12V 63Ah

Dieses Bundle beinhaltet: 2x Exide Sonnenschein GF 12 063 Y O dryfit Blei Gel Antriebsbatterie 12V 63Ah (C5) VRLA

Der Gel-Akku eignet sich für:

Der hochwertige Zyklenakku eignet sich für die Anwendungsbereiche Scooter, Seniorenmobile, Rollstühle und Elektromobile.

Hochwertiger Zyklenakku von Exide

Der Ersatzakku für Trendmobil President DKS600 Scooter 24V 2 x 12V 63Ah ist kompatibel mit dem Trendmobil President DKS600. Die Gesamtleistung des Sets beträgt 24V bei einer Nennkapazität von 63Ah. Der Akku besitzt einen F-M6 Anschluss mit einer 1 Schaltung.Die Akkus haben jeweils die Maße 261mm x 171mm x 210mm (LxBxH) und wiegen zusammen 47kg.

Vorteile:

  • lange Lebensdauer von bis zu 10 Jahren
  • ventilreguliert
  • völlig wartungsfrei
  • sehr geringe Selbstentladung
Weitere Informationen:
Technologie:
Gel
Spannung:
24 Volt
Kapazität:
63 Ah
Anschluss:
F-M6
Schaltung:
1
Länge:
261 mm
Breite:
171 mm
Höhe:
210 mm
Gewicht:
47 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 417,88*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 504,27*
€ 600,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 495,66*
€ 589,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 476,42*
€ 566,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 445,35*
€ 529,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 417,88*
€ 497,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.