Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ersatzakku für Trendmobil Voyage 24V 2 x 12V 63Ah


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ersatzakku für Trendmobil Voyage 24V 2 x 12V 63Ah
Ersatzakku für Trendmobil Voyage 24V 2 x 12V 63Ah
Artikel-Nr.:
     1495-9890833
Hersteller:
     Exide
Herst.-Nr.:
     A9890833
EAN/GTIN:
     4255704406092
Suchbegriffe:
Rollstuhl Akku
Rollstuhl Batterie
Traktionsbatterien
traktionsbatterien exide

Ersatzakku für Trendmobil Voyage 24V 2 x 12V 63Ah

Mit diesem Set erhalten Sie folgende Artikel: 2x Exide Sonnenschein GF 12 063 Y O dryfit Blei Gel Antriebsbatterie 12V 63Ah (C5) VRLA

Der Gel-Akku eignet sich für:

Der hochwertige Zyklenakku eignet sich für die Anwendungsbereiche Scooter, Seniorenmobile, Rollstühle und Elektromobile.

Hochwertiger Zyklenakku von Exide

Dieser Ersatzakku ist kompatibel mit dem Trendmobil Voyage , hat eine Gesamtspannung von 24V und eine Nennkapazität von 63Ah. Der Akku verfügt über einen F-M6 Anschluss mit einer 1 Schaltung.Die Maße des Akkus betragen jeweils 261mm x 171mm x 210mm (LxBxH) bei einem Gesamtgewicht von 47kg.

Vorteile:

  • lange Lebensdauer von bis zu 10 Jahren
  • ventilreguliert
  • völlig wartungsfrei
  • sehr geringe Selbstentladung
Weitere Informationen:
Technologie:
Gel
Spannung:
24 Volt
Kapazität:
63 Ah
Anschluss:
F-M6
Schaltung:
1
Länge:
261 mm
Breite:
171 mm
Höhe:
210 mm
Gewicht:
47 kg
Weitere Suchbegriffe: rollstuhl akku, traktionsbatterien 24v
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 417,91*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 494,41*
€ 588,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 485,56*
€ 577,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 456,62*
€ 543,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 446,93*
€ 531,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 417,91*
€ 497,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.