Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ersatzakku für Guardian BAT50 Rollstuhl 24V 2 x 12V 50Ah


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ersatzakku für Guardian BAT50 Rollstuhl 24V 2 x 12V 50Ah
Ersatzakku für Guardian BAT50 Rollstuhl 24V 2 x 12V 50Ah
Artikel-Nr.:
     1495-9890673
Hersteller:
     Quality Batteries
Herst.-Nr.:
     Q9890673
EAN/GTIN:
     4255704404494
Suchbegriffe:
Blei-Akku
Bleiakku
Bleiakkus
Rollstuhl

Ersatzakku für Guardian BAT50 Rollstuhl 24V 2 x 12V 50Ah

Dieses Bundle beinhaltet: 2x Q-Batteries 12LCP-50 / 12V - 50Ah Blei Akku Zyklentyp AGM - Deep Cycle VRLA

Der AGM-Akku eignet sich für:

Der hochwertige Zyklenakku von Q-Batteries eignet sich für Anwendungsbereiche wie beispielsweise Elektromobile, Seniorenmobile, Scooter und Rollstühle

Zuverlässiger AGM Zyklenakku von Q-Batteries

Dieser Ersatzakku ist kompatibel mit dem Guardian BAT50 , hat eine Gesamtspannung von 24V und eine Nennkapazität von 50Ah. Der Akku verfügt über einen F11 (M6) Anschluss mit einer 0 Schaltung.Die Akkus haben jeweils die Maße 198mm x 166mm x 171mm (LxBxH) und wiegen zusammen 30,4kg.

Vorteile:

  • lange Lebensdauer von bis zu 10 Jahren
  • ventilreguliert
  • völlig wartungsfrei
  • sehr geringe Selbstentladung
Weitere Informationen:
Technologie:
AGM
Spannung:
24 Volt
Kapazität:
50 Ah
Anschluss:
F11 (M6)
Schaltung:
0
Länge:
198 mm
Breite:
166 mm
Höhe:
171 mm
Gewicht:
30.4 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 181,17*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 220,21*
€ 262,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 217,51*
€ 258,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 208,98*
€ 248,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 200,80*
€ 238,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 181,17*
€ 215,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.