Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ersatzakku für Freerider FR 168-3XC Scooter 24V 2 x 12V 50Ah


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ersatzakku für Freerider FR 168-3XC Scooter 24V 2 x 12V 50Ah
Ersatzakku für Freerider FR 168-3XC Scooter 24V 2 x 12V 50Ah
Artikel-Nr.:
     1495-9890668
Hersteller:
     Quality Batteries
Herst.-Nr.:
     Q9890668
EAN/GTIN:
     4255704404449
Suchbegriffe:
Blei-Akku
Bleiakku
Bleiakkus
E-Scooter Zubehör

Ersatzakku für Freerider FR 168-3XC Scooter 24V 2 x 12V 50Ah

Mit diesem Set erhalten Sie folgende Artikel: 2x Q-Batteries 12LCP-50 / 12V - 50Ah Blei Akku Zyklentyp AGM - Deep Cycle VRLA

Der AGM-Akku eignet sich für:

Der hochwertige Zyklenakku eignet sich für die Anwendungsbereiche Scooter, Seniorenmobile, Rollstühle und Elektromobile.

Hochwertiger Zyklenakku von Q-Batteries

Der Ersatzakku für Freerider FR 168-3XC Scooter 24V 2 x 12V 50Ah ist kompatibel mit dem Freerider FR 168-3XC. Die Gesamtleistung des Sets beträgt 24V bei einer Nennkapazität von 50Ah. Der Akku besitzt einen F11 (M6) Anschluss mit einer 0 Schaltung.Die Maße des Akkus betragen jeweils 198mm x 166mm x 171mm (LxBxH) bei einem Gesamtgewicht von 30,4kg.

Vorteile:

  • lange Lebensdauer von bis zu 10 Jahren
  • ventilreguliert
  • völlig wartungsfrei
  • sehr geringe Selbstentladung
Weitere Informationen:
Technologie:
AGM
Spannung:
24 Volt
Kapazität:
50 Ah
Anschluss:
F11 (M6)
Schaltung:
0
Länge:
198 mm
Breite:
166 mm
Höhe:
171 mm
Gewicht:
30.4 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 179,54*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 222,27*
€ 264,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 221,11*
€ 263,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 215,65*
€ 256,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 210,21*
€ 250,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 179,54*
€ 213,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.