Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ersatzakku für Trendmobil TE888NR Scooter 24V 2 x 12V 25Ah


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ersatzakku für Trendmobil TE888NR Scooter 24V 2 x 12V 25Ah
Ersatzakku für Trendmobil TE888NR Scooter 24V 2 x 12V 25Ah
Artikel-Nr.:
     1495-9890635
Hersteller:
     Exide
Herst.-Nr.:
     A9890635
EAN/GTIN:
     4255704404074
Suchbegriffe:
E-Scooter Zubehör
Elektro-Scooter Zubehör
Elektroroller Zubehör
Rollstuhl Akku

Ersatzakku für Trendmobil TE888NR Scooter 24V 2 x 12V 25Ah

Mit diesem Set erhalten Sie folgende Artikel: 2x Exide Sonnenschein GF 12 025 Y G dryfit Blei Gel Antriebsbatterie 12V 25Ah (5h) VRLA

Der Zyklenakku ist geeignet für:

Der hochwertige Zyklenakku eignet sich für die Anwendungsbereiche Scooter, Seniorenmobile, Rollstühle und Elektromobile.

Zuverlässiger Zyklenakku von Exide

Der Ersatzakku für Trendmobil TE888NR Scooter 24V 2 x 12V 25Ah ist kompatibel mit dem Trendmobil TE888NR. Die Gesamtleistung des Sets beträgt 24V bei einer Nennkapazität von 25Ah. Der Akku besitzt einen F11 (M6) Anschluss mit einer 1 Schaltung.Die Maße des Akkus betragen jeweils 197mm x 132mm x 180mm (LxBxH) bei einem Gesamtgewicht von 22,2kg.

Vorteile:

  • völlig wartungsfrei
  • ventilreguliert
  • sehr geringe Selbstentladung
  • lange Lebensdauer von bis zu 10 Jahren
Weitere Informationen:
Technologie:
Gel
Spannung:
24 Volt
Kapazität:
25 Ah
Anschluss:
F11 (M6)
Schaltung:
1
Länge:
197 mm
Breite:
132 mm
Höhe:
180 mm
Gewicht:
22.2 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 218,35*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 268,66*
€ 319,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 266,76*
€ 317,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 260,22*
€ 309,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 253,60*
€ 301,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 218,35*
€ 259,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.