Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ersatzakku für Invacare TDX-SP Narrow Rollstuhl 24V 2 x 12V 25Ah


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ersatzakku für Invacare TDX-SP Narrow Rollstuhl 24V 2 x 12V 25Ah
Ersatzakku für Invacare TDX-SP Narrow Rollstuhl 24V 2 x 12V 25Ah
Artikel-Nr.:
     1495-9890569
Hersteller:
     Exide
Herst.-Nr.:
     A9890569
EAN/GTIN:
     4255704403411
Suchbegriffe:
Rollstuhl
Rollstuhl Akku
Rollstuhl Batterie
Traktionsbatterien

Ersatzakku für Invacare TDX-SP Narrow Rollstuhl 24V 2 x 12V 25Ah

Das Bundle besteht aus: 2x Exide Sonnenschein GF 12 025 Y G dryfit Blei Gel Antriebsbatterie 12V 25Ah (5h) VRLA

Der Zyklenakku ist geeignet für:

Der hochwertige Zyklenakku von Exide eignet sich für Anwendungsbereiche wie beispielsweise Elektromobile, Seniorenmobile, Scooter und Rollstühle

Zuverlässiger Gel Zyklenakku von Exide

Der Ersatzakku für Invacare TDX-SP Narrow Rollstuhl 24V 2 x 12V 25Ah ist kompatibel mit dem Invacare TDX-SP Narrow. Die Gesamtleistung des Sets beträgt 24V bei einer Nennkapazität von 25Ah. Der Akku besitzt einen F11 (M6) Anschluss mit einer 1 Schaltung.Die Maße des Akkus betragen jeweils 197mm x 132mm x 180mm (LxBxH) bei einem Gesamtgewicht von 22,2kg.

Vorteile:

  • völlig wartungsfrei
  • ventilreguliert
  • sehr geringe Selbstentladung
  • lange Lebensdauer von bis zu 10 Jahren
Weitere Informationen:
Technologie:
Gel
Spannung:
24 Volt
Kapazität:
25 Ah
Anschluss:
F11 (M6)
Schaltung:
1
Länge:
197 mm
Breite:
132 mm
Höhe:
180 mm
Gewicht:
22.2 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 217,74*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 267,28*
€ 318,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 265,63*
€ 316,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 254,51*
€ 302,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 246,15*
€ 292,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 217,74*
€ 259,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.