Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ersatzakku für Vermeiren V-Drive Rollstuhl 24V 2 x 12V 12Ah


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ersatzakku für Vermeiren V-Drive Rollstuhl 24V 2 x 12V 12Ah
Ersatzakku für Vermeiren V-Drive Rollstuhl 24V 2 x 12V 12Ah
Artikel-Nr.:
     1495-9888912
Hersteller:
     Universal Power
Herst.-Nr.:
     A9888912
EAN/GTIN:
     4250889683702
Suchbegriffe:
Blei-Akku
Bleiakku
Bleiakkus
Rollstuhl

Ersatzakku für Vermeiren V-Drive Rollstuhl 24V 2 x 12V 12Ah

Das Bundle besteht aus: 2x Universal Power UPC12-12

Der Zyklenakku ist geeignet für:

Der Universal Power UPC12-12 ist ein hochwertiger Zyklenakku für den Anwendungsbereich Rollstühle, Scooter, Seniorenmobile und Elektromobile.

Zuverlässiger AGM Zyklenakku von Universal Power

Der Ersatzakku für Vermeiren V-Drive Rollstuhl 24V 2 x 12V 12Ah ist kompatibel mit dem Vermeiren V-Drive. Die Gesamtleistung des Sets beträgt 24V bei einer Nennkapazität von 12Ah. Der Akku besitzt einen F2 (6,3mm) Anschluss mit einer 0 Schaltung.Die Akkus haben jeweils die Maße 151mm x 98mm x 105mm (LxBxH) und wiegen zusammen 9kg.

Vorteile:

  • lange Lebensdauer von bis zu 10 Jahren
  • ventilreguliert
  • völlig wartungsfrei
  • sehr geringe Selbstentladung
Weitere Informationen:
Technologie:
AGM
Spannung:
24 Volt
Kapazität:
12 Ah
Anschluss:
F2 (6,3mm)
Schaltung:
0
Länge:
151
Breite:
98
Höhe:
105
Gewicht:
9 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 44,45*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,00*
€ 70,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,54*
€ 69,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,81*
€ 65,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,43*
€ 63,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,14*
€ 62,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,45*
€ 52,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.