Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ersatzakku für Golden Technologies BuzzAround, (Lite) Scooter 24V 2 x 12V 12Ah


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ersatzakku für Golden Technologies BuzzAround, (Lite) Scooter 24V 2 x 12V 12Ah
Ersatzakku für Golden Technologies BuzzAround, (Lite) Scooter 24V 2 x 12V 12Ah
Artikel-Nr.:
     1495-9888873
Hersteller:
     Universal Power
Herst.-Nr.:
     A9888873
EAN/GTIN:
     4250889683313
Suchbegriffe:
Blei-Akku
Bleiakku
Bleiakkus
E-Scooter Zubehör

Ersatzakku für Golden Technologies BuzzAround, (Lite) Scooter 24V 2 x 12V 12Ah

Das Bundle besteht aus: 2x Universal Power UPC12-12

Der AGM-Akku eignet sich für:

Der hochwertige Zyklenakku von Universal Power eignet sich für Anwendungsbereiche wie beispielsweise Elektromobile, Seniorenmobile, Scooter und Rollstühle

Hochwertiger Zyklenakku von Universal Power

Der Ersatzakku verfügt über eine Kompatibilität mit dem Golden Technologies BuzzAround, (Lite). Er besitzt eine Nennkapazität von 12Ah bei einer Gesamtspannung von 24V. Der Akku verfügt über einen F2 (6,3mm) Anschluss mit einer 0 Schaltung.Die Maße des Akkus betragen jeweils 151mm x 98mm x 105mm (LxBxH) bei einem Gesamtgewicht von 9kg.

Vorteile:

  • völlig wartungsfrei
  • ventilreguliert
  • sehr geringe Selbstentladung
  • lange Lebensdauer von bis zu 10 Jahren
Weitere Informationen:
Technologie:
AGM
Spannung:
24 Volt
Kapazität:
12 Ah
Anschluss:
F2 (6,3mm)
Schaltung:
0
Länge:
151
Breite:
98
Höhe:
105
Gewicht:
9 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 44,55*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,04*
€ 71,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,85*
€ 70,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,99*
€ 66,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,50*
€ 64,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,97*
€ 63,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,55*
€ 53,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.