Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ersatzakku für Go-Go Travel Mobilitv Ultra X SC44X Scooter 24V 2 x 12V 12Ah


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ersatzakku für Go-Go Travel Mobilitv Ultra X SC44X Scooter 24V 2 x 12V 12Ah
Ersatzakku für Go-Go Travel Mobilitv Ultra X SC44X Scooter 24V 2 x 12V 12Ah
Artikel-Nr.:
     1495-9888872
Hersteller:
     Universal Power
Herst.-Nr.:
     A9888872
EAN/GTIN:
     4250889683306
Suchbegriffe:
Blei-Akku
Bleiakku
Bleiakkus
E-Scooter Zubehör

Ersatzakku für Go-Go Travel Mobilitv Ultra X SC44X Scooter 24V 2 x 12V 12Ah

Mit diesem Set erhalten Sie folgende Artikel: 2x Universal Power UPC12-12

Der AGM-Akku eignet sich für:

Der hochwertige Zyklenakku eignet sich für die Anwendungsbereiche Scooter, Seniorenmobile, Rollstühle und Elektromobile.

Zuverlässiger Zyklenakku von Universal Power

Der Ersatzakku verfügt über eine Kompatibilität mit dem Go-Go Travel Mobilitv Ultra X SC44X. Er besitzt eine Nennkapazität von 12Ah bei einer Gesamtspannung von 24V. Der Akku verfügt über einen F2 (6,3mm) Anschluss mit einer 0 Schaltung.Die Akkus haben jeweils die Maße 151mm x 98mm x 105mm (LxBxH) und wiegen zusammen 9kg.

Vorteile:

  • völlig wartungsfrei
  • ventilreguliert
  • sehr geringe Selbstentladung
  • lange Lebensdauer von bis zu 10 Jahren
Weitere Informationen:
Technologie:
AGM
Spannung:
24 Volt
Kapazität:
12 Ah
Anschluss:
F2 (6,3mm)
Schaltung:
0
Länge:
151
Breite:
98
Höhe:
105
Gewicht:
9 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 44,77*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,53*
€ 70,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,99*
€ 70,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,14*
€ 66,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,28*
€ 64,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,32*
€ 63,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,77*
€ 53,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.