Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ersatzakku für Invacare Ranger II FWD Jr. Rollstuhl 24V 2 x 12V 36Ah


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ersatzakku für Invacare Ranger II FWD Jr. Rollstuhl 24V 2 x 12V 36Ah
Ersatzakku für Invacare Ranger II FWD Jr. Rollstuhl 24V 2 x 12V 36Ah
Artikel-Nr.:
     1495-9888730
Hersteller:
     Universal Power
Herst.-Nr.:
     A9888730
EAN/GTIN:
     4250889681890
Suchbegriffe:
Blei-Akku
Bleiakku
Bleiakkus
Rollstuhl

Ersatzakku für Invacare Ranger II FWD Jr. Rollstuhl 24V 2 x 12V 36Ah

Dieses Set beinhaltet: 2x Universal Power UPC12-36

Der Zyklenakku ist geeignet für:

Der Universal Power UPC12-36 ist ein hochwertiger Zyklenakku für den Anwendungsbereich Rollstühle, Scooter, Seniorenmobile und Elektromobile.

Hochwertiger Zyklenakku von Universal Power

Der Ersatzakku für Invacare Ranger II FWD Jr. Rollstuhl 24V 2 x 12V 36Ah ist kompatibel mit dem Invacare Ranger II FWD Jr.. Die Gesamtleistung des Sets beträgt 24V bei einer Nennkapazität von 36Ah. Der Akku besitzt einen F11 (M6) Anschluss mit einer 0 Schaltung.Die Akkus haben jeweils die Maße 195mm x 130mm x 180mm (LxBxH) und wiegen zusammen 20,2kg.

Vorteile:

  • lange Lebensdauer von bis zu 10 Jahren
  • ventilreguliert
  • völlig wartungsfrei
  • sehr geringe Selbstentladung
Weitere Informationen:
Technologie:
AGM
Spannung:
24 Volt
Kapazität:
36 Ah
Anschluss:
F11 (M6)
Schaltung:
0
Länge:
195
Breite:
130
Höhe:
180
Gewicht:
20.2 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 143,57*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 175,38*
€ 208,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 173,98*
€ 207,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 169,45*
€ 201,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 161,74*
€ 192,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 143,57*
€ 170,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.