Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ersatzakku für Guardian Aspire M11, BATU1 Rollstuhl 24V 2 x 12V 36Ah


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ersatzakku für Guardian Aspire M11, BATU1 Rollstuhl 24V 2 x 12V 36Ah
Ersatzakku für Guardian Aspire M11, BATU1 Rollstuhl 24V 2 x 12V 36Ah
Artikel-Nr.:
     1495-9888709
Hersteller:
     Universal Power
Herst.-Nr.:
     A9888709
EAN/GTIN:
     4250889681685
Suchbegriffe:
Blei-Akku
Bleiakku
Bleiakkus
Rollstuhl

Ersatzakku für Guardian Aspire M11, BATU1 Rollstuhl 24V 2 x 12V 36Ah

Dieses Set beinhaltet: 2x Universal Power UPC12-36

Der AGM-Akku eignet sich für:

Der hochwertige Zyklenakku von Universal Power eignet sich für Anwendungsbereiche wie beispielsweise Elektromobile, Seniorenmobile, Scooter und Rollstühle

Hochwertiger Zyklenakku von Universal Power

Dieser Ersatzakku ist kompatibel mit dem Guardian Aspire M11, BATU1 , hat eine Gesamtspannung von 24V und eine Nennkapazität von 36Ah. Der Akku verfügt über einen F11 (M6) Anschluss mit einer 0 Schaltung.Die Maße des Akkus betragen jeweils 195mm x 130mm x 180mm (LxBxH) bei einem Gesamtgewicht von 20,2kg.

Vorteile:

  • lange Lebensdauer von bis zu 10 Jahren
  • ventilreguliert
  • völlig wartungsfrei
  • sehr geringe Selbstentladung
Weitere Informationen:
Technologie:
AGM
Spannung:
24 Volt
Kapazität:
36 Ah
Anschluss:
F11 (M6)
Schaltung:
0
Länge:
195
Breite:
130
Höhe:
180
Gewicht:
20.2 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 142,86*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 175,10*
€ 208,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 173,50*
€ 206,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 167,96*
€ 199,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 161,00*
€ 191,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 142,86*
€ 170,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.