Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ersatzakku für Invacare Comet HD Scooter 24V 2 x 12V 75Ah


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ersatzakku für Invacare Comet HD Scooter 24V 2 x 12V 75Ah
Ersatzakku für Invacare Comet HD Scooter 24V 2 x 12V 75Ah
Artikel-Nr.:
     1495-9888191
Hersteller:
     Universal Power
Herst.-Nr.:
     A9888191
EAN/GTIN:
     4250889679514
Suchbegriffe:
Blei-Akku
Bleiakku
Bleiakkus
E-Scooter Zubehör

Ersatzakku für Invacare Comet HD Scooter 24V 2 x 12V 75Ah

Dieses Set beinhaltet: 2x Universal Power UPC12-75

Der AGM-Akku eignet sich für:

Der hochwertige Zyklenakku von Universal Power eignet sich für Anwendungsbereiche wie beispielsweise Elektromobile, Seniorenmobile, Scooter und Rollstühle

Zuverlässiger Zyklenakku von Universal Power

Der Ersatzakku verfügt über eine Kompatibilität mit dem Invacare Comet HD. Er besitzt eine Nennkapazität von 75Ah bei einer Gesamtspannung von 24V. Der Akku verfügt über einen F11 (M6) Anschluss mit einer 0 Schaltung.Die Maße des Akkus betragen jeweils 260mm x 168mm x 208mm (LxBxH) bei einem Gesamtgewicht von 46,8kg.

Vorteile:

  • völlig wartungsfrei
  • ventilreguliert
  • sehr geringe Selbstentladung
  • lange Lebensdauer von bis zu 10 Jahren
Weitere Informationen:
Technologie:
AGM
Spannung:
24 Volt
Kapazität:
75 Ah
Anschluss:
F11 (M6)
Schaltung:
0
Länge:
260
Breite:
168
Höhe:
208
Gewicht:
46.8 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 281,83*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 340,10*
€ 404,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 337,56*
€ 401,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 329,03*
€ 391,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 319,06*
€ 379,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 281,83*
€ 335,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.