Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Q-Batteries 80V Gabelstaplerbatterie 4 PzS 500 Ah (je 850 * 410 * 620mm L/B/H) Trogsatz 40860500


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Q-Batteries 80V Gabelstaplerbatterie 4 PzS 500 Ah (je 850 * 410 * 620mm L/B/H) Trogsatz 40860500
Q-Batteries 80V Gabelstaplerbatterie 4 PzS 500 Ah (je 850 * 410 * 620mm L/B/H) Trogsatz 40860500
Artikel-Nr.:
     1495-9882257
Hersteller:
     Quality Batteries
Herst.-Nr.:
     Q9882257
EAN/GTIN:
     4250889665227
Suchbegriffe:
Traktionsbatterien
traktionsbatterien

Staplerbatterie 80V 4 PzS 500 Ah (je 850 x 410 x 620) Trogsatz 40860500

Inkl. Aquamatik (automatisches Befüllsystem) und Zellverbinder

In diesem Angebot sind keine Endableiter oder Stecker enthalten. Sollte ein Endableiter mit Stecker benötigt werden, geben Sie uns bitte die Länge des Kabels sowie den genauen Stecker-Typ an.

Die Antriebsbatterie der Baureihe PzS sind ideale Energiespeicher für Flurförderzeuge, Reinigungsmaschinen, Straßenfahrzeuge, Schlepper und andere Elektrofahrzeuge mit hohem Energiebedarf und starker zyklischer Belastung.

  • geschlossene, robuste Blei-Säure-Batterietechnik mit Flüssigelektrolyt
  • bewährte Röhrchenplatten-Technologie für hohe Leistung und Zuverlässigkeit
  • hohe Zyklenfestigkeit und hohe Energiedichte

Bei Rückgabe Ihrer alten Batterie vergüten wir diese in Abhängigkeit vom Gewicht und erstellen Ihnen dafür eine Gutschrift.

Weitere Informationen:
Technologie:
PzS
Spannung:
80 Volt
Kapazität:
500 Ah
Schaltung:
SONDER
Länge:
850 mm
Breite:
410 mm
Höhe:
620 mm
Gewicht:
1218 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6.209,9302*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6.327,1302*
€ 7.529,2849
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6.295,9102*
€ 7.492,1331
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6.217,4902*
€ 7.398,8133
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6.209,9302*
€ 7.389,8169
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Quality Batteries
Q9879680
ab € 340,35*
Zubehör
Quality Batteries
Q9877304
ab € 57,1752*
Zubehör
Quality Batteries
Q9877526
ab € 131,16*
Zubehör
Quality Batteries
Q9880448
ab € 45,58*
Zubehör
S.P.E.
T400
ab € 240,0576*
Zubehör
S.P.E.
GREEN6 80-60
ab € 1.232,3622*
Zubehör
Rema
Q9876838
ab € 74,04*
Zubehör
Rema
Q9876841
ab € 88,9415*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.