Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fallwasserbehälter 30l und Wandhalter im Set


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fallwasserbehälter 30l und Wandhalter im Set
Fallwasserbehälter 30l und Wandhalter im Set
Fallwasserbehälter 30l und Wandhalter im Set
Artikel-Nr.:
     1495-9877526
Hersteller:
     Quality Batteries
Herst.-Nr.:
     Q9877526
EAN/GTIN:
     4250889620448
Suchbegriffe:
Dosier-Behälter
Dosierbehälter
Dosierkannen
Fallwasserbehälter
Fallwasserbehälter 30l und Wandhalter im Set
Weitere Informationen:
Länge:
310
Breite:
300
Höhe:
470
Gewicht:
5 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 131,05*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 161,32*
€ 191,9708
pro Stück
ab 2 Stück
€ 158,82*
€ 188,9958
pro Stück
ab 5 Stück
€ 152,36*
€ 181,3084
pro Stück
ab 10 Stück
€ 149,71*
€ 178,1549
pro Stück
ab 500 Stück
€ 131,05*
€ 155,9495
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RPC Promens
ab € 18,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.