Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Q-Batteries 24V Gabelstaplerbatterie 2 PzS 230 Ah DIN A (827 * 270 * 627mm L/B/H) Trog 57014025


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Q-Batteries 24V Gabelstaplerbatterie 2 PzS 230 Ah DIN A (827 * 270 * 627mm L/B/H) Trog 57014025
Q-Batteries 24V Gabelstaplerbatterie 2 PzS 230 Ah DIN A (827 * 270 * 627mm L/B/H) Trog 57014025
Artikel-Nr.:
     1495-9881692
Hersteller:
     Quality Batteries
Herst.-Nr.:
     Q9881692
EAN/GTIN:
     4250889660789
Suchbegriffe:
Traktionsbatterien
traktionsbatterien 24v
traktionsbatterien
230ah traktionsbatterie

Quality-Batteries 24V Antriebsbatterie 2 PzS 230 Ah DIN A (827 x 270 x 627) Trog 57014025

Inkl. Aquamatik (automatisches Befüllsystem) und Zellverbinder

In diesem Angebot sind keine Endableiter oder Stecker enthalten. Sollte ein Endableiter mit Stecker benötigt werden, geben Sie uns bitte die Länge des Kabels sowie den genauen Stecker-Typ an.

Die Antriebsbatterie der Baureihe PzS sind ideale Energiespeicher für Flurförderzeuge, Reinigungsmaschinen, Straßenfahrzeuge, Schlepper und andere Elektrofahrzeuge mit hohem Energiebedarf und starker zyklischer Belastung.

  • geschlossene, robuste Blei-Säure-Batterietechnik mit Flüssigelektrolyt
  • bewährte Röhrchenplatten-Technologie für hohe Leistung und Zuverlässigkeit
  • hohe Zyklenfestigkeit und hohe Energiedichte

Bei Rückgabe Ihrer alten Batterie vergüten wir diese in Abhängigkeit vom Gewicht und erstellen Ihnen dafür eine Gutschrift.

Weitere Informationen:
Technologie:
PzS
Spannung:
24 Volt
Kapazität:
230 Ah
Schaltung:
DIN A
Länge:
827 mm
Breite:
270 mm
Höhe:
627 mm
Gewicht:
209 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.232,1905*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.360,8505*
€ 1.619,4121
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.354,0705*
€ 1.611,3439
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.304,8805*
€ 1.552,8078
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.271,4105*
€ 1.512,9785
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.232,1905*
€ 1.466,3067
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Quality Batteries
Q9879680
ab € 340,64*
Zubehör
Quality Batteries
Q9877304
ab € 57,2852*
Zubehör
Quality Batteries
Q9877526
ab € 131,36*
Zubehör
Quality Batteries
Q9880448
ab € 45,44*
Zubehör
S.P.E.
T200
ab € 238,8776*
Zubehör
S.P.E.
CBHD3 24V 25A
ab € 216,66*
Zubehör
Rema
Q9876836
ab € 54,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.