Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ersatzbatterien 2WAY-Funk-Außensirene FU2986 3V 2er Set


Menge:  Box  
Produktinformationen
Ersatzbatterien 2WAY-Funk-Außensirene FU2986 3V 2er Set
Ersatzbatterien 2WAY-Funk-Außensirene FU2986 3V 2er Set
Artikel-Nr.:
     1495-9881203
Hersteller:
     Quality Batteries
Herst.-Nr.:
     Q9881203
EAN/GTIN:
     4250889666491
Suchbegriffe:
Außensirene
Funkaußensirene
außensirene

Batteriepack für 2WAY-Funk-Außensirene FU2986 2er Set

Die Batterie verhindert eine Unterbrechung der Bereitschaft Ihrer Alarmanlage.

Ersetzt Varta 760 AB
Passend z.B. für: ABUS FU2986, FU8220, FU8223 Funkaußensirene, Secvest  FUSG50000, FUSG50100

Weitere Informationen:
Technologie:
AlMn
Spannung:
3 Volt
Kapazität:
20,7 Ah
Länge:
68.4 mm
Breite:
61.5 mm
Höhe:
342 mm
Gewicht:
0.7 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,56*
  
Preis gilt ab 3.000 Boxen
1 Box enthält 2 Stück (ab € 8,78* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Box
€ 24,96*
€ 29,7024
pro Box
ab 2 Boxen
€ 24,65*
€ 29,3335
pro Box
ab 5 Boxen
€ 22,89*
€ 27,2391
pro Box
ab 10 Boxen
€ 22,06*
€ 26,2514
pro Box
ab 20 Boxen
€ 21,05*
€ 25,0495
pro Box
ab 3000 Boxen
€ 17,56*
€ 20,8964
pro Box
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.