| |
|
| Artikel-Nr.: 1495-9880823 Herst.-Nr.: 17647101421 EAN/GTIN: 4008496977925 |
| |
|
| | |
| Varta Work Flex Arbeitsleuchte mit Clip Handliche Arbeitsleuchte mit COB LED Technologie (helles Flächenlicht). Die Taschenlampe verfügt über einen Clip für die Brusttasche und einen Magneten zum freihändigen Arbeiten. Durch die dreieckige Bauform kann die Leuchte nicht wegrollen. Dank des rutschfesten und gummierten Griffs liegt die Arbeitslampe gut in der Hand. Technische Daten: Stoßfest und spritzwassergeschützt (IPx4) Ca. 100 Lumen im Flächenlicht und 110 Lumen im Spotlicht Leuchtweite ca. 40m Lieferung inkl. 3 x AAA Micro Batterien Weitere Informationen: | | Technologie: | LED | Länge: | 17.3 mm | Breite: | 23 mm | Höhe: | 31 mm | Gewicht: | 0.108 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Micro Batterie, AAA Akku, AAA Akkus, AAA Micro Akku, Akku AAA, Akku HR03, Akku HR3, Akku R03, Akku R3, Akkus AAA, Micro-Akku, Arbeitslampe, Arbeitsleuchte, Blinkleuchte, Blinklicht, Arbeitsscheinwerfer, Handscheinwerfer, LED-Taschenlampe, Stablampe, Stableuchte, Stabtaschenlampe, Cliplampe, Clipleuchte, Stiftlampe, Stiftleuchte, Taschenlampe, Taschenleuchte, varta led taschenlampe 3aaa, stabtaschenlampe, stabtaschenlampe varta |
| | |
| | | Angebote (29) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 4,99* | ab € 6,28* | € 8,26* | | | | | | | | 1 | | € 6,78* | ab € 6,49* | € 8,46* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 8,00* | ab € 6,64* | € 8,70* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 4,95* | ab € 6,89* | € 9,01* | | | | Lager 1495 | | | | 1 | | € 7,90* | ab € 8,6716* | € 11,2516* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1495 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1495 | | Versand: Lager 1495 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1495 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|