Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Q-Batteries 80V Gabelstaplerbatterie 4 PzS 320 Ah DIN A (1023 * 705 * 462mm L/B/H) Trog 57019002


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Q-Batteries 80V Gabelstaplerbatterie 4 PzS 320 Ah DIN A (1023 * 705 * 462mm L/B/H) Trog 57019002
Q-Batteries 80V Gabelstaplerbatterie 4 PzS 320 Ah DIN A (1023 * 705 * 462mm L/B/H) Trog 57019002
Artikel-Nr.:
     1495-9880700
Hersteller:
     Quality Batteries
Herst.-Nr.:
     Q9880700
EAN/GTIN:
     4250889655914
Suchbegriffe:
Stellring
Traktionsbatterien
stellring din705
traktionsbatterien

Staplerbatterie 80V 4 PzS 320Ah (1023 x 705 x 462mm L/B/H) Trog 57019002

Inkl. Aquamatik (automatisches Befüllsystem) und Zellverbinder

In diesem Angebot sind keine Endableiter oder Stecker enthalten. Sollte ein Endableiter mit Stecker benötigt werden, geben Sie uns bitte die Länge des Kabels sowie den genauen Stecker-Typ an.

Die Antriebsbatterie der Baureihe PzS sind ideale Energiespeicher für Flurförderzeuge, Reinigungsmaschinen, Straßenfahrzeuge, Schlepper und andere Elektrofahrzeuge mit hohem Energiebedarf und starker zyklischer Belastung.

  • geschlossene, robuste Blei-Säure-Batterietechnik mit Flüssigelektrolyt
  • bewährte Röhrchenplatten-Technologie für hohe Leistung und Zuverlässigkeit
  • hohe Zyklenfestigkeit und hohe Energiedichte

Bei Rückgabe Ihrer alten Batterie vergüten wir diese in Abhängigkeit vom Gewicht und erstellen Ihnen dafür eine Gutschrift.


Weitere Informationen:
Technologie:
PzS
Spannung:
80 Volt
Kapazität:
375 Ah
Schaltung:
DIN A
Länge:
1023 mm
Breite:
705 mm
Höhe:
462 mm
Gewicht:
861 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4.543,4976*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.652,2876*
€ 5.536,2222
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.610,7976*
€ 5.486,8491
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.551,9176*
€ 5.416,7819
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.543,4976*
€ 5.406,7621
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.