Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Q-Batteries 48V Gabelstaplerbatterie 3 PzS 420 Ah DIN A (832 * 415 * 784mm L/B/H) Trog 57017019


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Q-Batteries 48V Gabelstaplerbatterie 3 PzS 420 Ah DIN A (832 * 415 * 784mm L/B/H) Trog 57017019
Artikel-Nr.:
     1495-9879989
Hersteller:
     Quality Batteries
Herst.-Nr.:
     Q9879989
EAN/GTIN:
     4250889639358
Suchbegriffe:
Traktionsbatterien
traktionsbatterien 48v
traktionsbatterien

Staplerbatterie 48V 3 PzS 420Ah (832 x 415 x 784mm L/B/H) Trog 57017019

Inkl. Aquamatik (automatisches Befüllsystem) und Zellverbinder

In diesem Angebot sind keine Endableiter oder Stecker enthalten. Sollte ein Endableiter mit Stecker benötigt werden, geben Sie uns bitte die Länge des Kabels sowie den genauen Stecker-Typ an.

Die Antriebsbatterie der Baureihe PzS sind ideale Energiespeicher für Flurförderzeuge, Reinigungsmaschinen, Straßenfahrzeuge, Schlepper und andere Elektrofahrzeuge mit hohem Energiebedarf und starker zyklischer Belastung.

  • geschlossene, robuste Blei-Säure-Batterietechnik mit Flüssigelektrolyt
  • bewährte Röhrchenplatten-Technologie für hohe Leistung und Zuverlässigkeit
  • hohe Zyklenfestigkeit und hohe Energiedichte

Bei Rückgabe Ihrer alten Batterie vergüten wir diese in Abhängigkeit vom Gewicht und erstellen Ihnen dafür eine Gutschrift.


Weitere Informationen:
Technologie:
PzS
Spannung:
48 Volt
Kapazität:
420 Ah
Schaltung:
DIN A
Länge:
832 mm
Breite:
415 mm
Höhe:
784 mm
Gewicht:
711 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.446,7681*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.665,4681*
€ 4.361,907
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.638,2981*
€ 4.329,5747
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.523,9181*
€ 4.193,4625
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.468,7081*
€ 4.127,7626
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.446,7681*
€ 4.101,654
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Quality Batteries
Q9879680
ab € 341,95*
Zubehör
Quality Batteries
Q9877526
ab € 131,22*
Zubehör
S.P.E.
T200
ab € 238,4876*
Zubehör
S.P.E.
GREEN6 48-50
ab € 1.062,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.