Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Q-Batteries 80V Gabelstaplerbatterie 4 PzS 240 Ah DIN A (1023 * 705 * 402mm L/B/H) Trog 57019093


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Q-Batteries 80V Gabelstaplerbatterie 4 PzS 240 Ah DIN A (1023 * 705 * 402mm L/B/H) Trog 57019093
Q-Batteries 80V Gabelstaplerbatterie 4 PzS 240 Ah DIN A (1023 * 705 * 402mm L/B/H) Trog 57019093
Artikel-Nr.:
     1495-9879842
Hersteller:
     Quality Batteries
Herst.-Nr.:
     Q9879842
EAN/GTIN:
     4250889636937
Suchbegriffe:
Stellring
Traktionsbatterien
traktionsbatterie 240ah
traktionsbatterien

Staplerbatterie 80V 4 PzS 240Ah DIN A (1023x705x402mm L/B/H) Trog 57019093

inkl. Aquamatik (automatisches Befüllsystem) und Zellverbinder

In diesem Angebot sind keine Endableiter oder Stecker enthalten. Sollte ein Endableiter mit Stecker benötigt werden, geben Sie uns bitte die Länge des Kabels sowie den genauen Stecker-Typ an.

Die Antriebsbatterie der Baureihe PzS sind ideale Energiespeicher für Flurförderzeuge, Reinigungsmaschinen, Straßenfahrzeuge, Schlepper und andere Elektrofahrzeuge mit hohem Energiebedarf und starker zyklischer Belastung.

  • geschlossene, robuste Blei-Säure-Batterietechnik mit Flüssigelektrolyt
  • bewährte Röhrchenplatten-Technologie für hohe Leistung und Zuverlässigkeit
  • hohe Zyklenfestigkeit und hohe Energiedichte

Bei Rückgabe Ihrer alten Batterie vergüten wir diese in Abhängigkeit vom Gewicht und erstellen Ihnen dafür eine Gutschrift.


Weitere Informationen:
Technologie:
PzS
Spannung:
80 Volt
Kapazität:
240 Ah
Schaltung:
DIN A
Länge:
1023 mm
Breite:
705 mm
Höhe:
402 mm
Gewicht:
716 kg
Weitere Suchbegriffe: stellring din705
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4.088,3861*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.277,8461*
€ 5.090,6369
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.216,4661*
€ 5.017,5947
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.127,0461*
€ 4.911,1849
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.088,3861*
€ 4.865,1795
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.