| |
|
| Artikel-Nr.: 1495-9879579 Herst.-Nr.: Q9879579 EAN/GTIN: 4250889638788 |
| | |
|
| | |
| Inkl. Aquamatik (automatisches Befüllsystem) und Zellverbinder In diesem Angebot sind keine Endableiter oder Stecker enthalten. Sollte ein Endableiter mit Stecker benötigt werden, geben Sie uns bitte die Länge des Kabels sowie den genauen Stecker-Typ an. Die Antriebsbatterie der Baureihe PzS sind ideale Energiespeicher für Flurförderzeuge, Reinigungsmaschinen, Straßenfahrzeuge, Schlepper und andere Elektrofahrzeuge mit hohem Energiebedarf und starker zyklischer Belastung. - geschlossene, robuste Blei-Säure-Batterietechnik mit Flüssigelektrolyt
- bewährte Röhrchenplatten-Technologie für hohe Leistung und Zuverlässigkeit
- hohe Zyklenfestigkeit und hohe Energiedichte
Stahltrog in RAL-Farbe Weitere Informationen: | | Technologie: | PzS | Spannung: | 80 Volt | Kapazität: | 465 Ah | Schaltung: | DIN A | Länge: | 1025 mm | Breite: | 564 mm | Höhe: | 784 mm | Gewicht: | 1180 kg |
|
| | |
| | | |
| |