Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Q-Batteries 48V Gabelstaplerbatterie 2 PzS 250Ah (1159 * 214 * 625mm L/B/H) Trog 57007178


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Q-Batteries 48V Gabelstaplerbatterie 2 PzS 250Ah (1159 * 214 * 625mm L/B/H) Trog 57007178
Q-Batteries 48V Gabelstaplerbatterie 2 PzS 250Ah (1159 * 214 * 625mm L/B/H) Trog 57007178
Artikel-Nr.:
     1495-9879321
Hersteller:
     Quality Batteries
Herst.-Nr.:
     Q9879321
EAN/GTIN:
     4250889617318
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Traktionsbatterien
traktionsbatterien 48v
traktionsbatterien
traktionsbatterien 250ah
Q-Batteries 48V Gabelstaplerbatterie 2 PzS 250Ah (1159 * 214 * 625mm L/B/H) Trog 57007178
Weitere Informationen:
Technologie:
PzS
Spannung:
48 Volt
Kapazität:
250 Ah
Schaltung:
SONDER
Länge:
1159 mm
Breite:
214 mm
Höhe:
625 mm
Gewicht:
432 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.395,8503*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.479,8303*
€ 2.950,9981
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.465,2603*
€ 2.933,6598
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.419,7203*
€ 2.879,4672
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.395,8503*
€ 2.851,0619
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Quality Batteries
Q9879680
ab € 339,57*
Zubehör
Quality Batteries
Q9876779
ab € 171,3177*
Zubehör
Quality Batteries
Q9877304
ab € 57,1952*
Zubehör
Quality Batteries
Q9877526
ab € 131,16*
Zubehör
Quality Batteries
Q9880448
ab € 45,29*
Zubehör
S.P.E.
GREEN4 48-60
ab € 1.135,93*
Zubehör
Rema
Q9876838
ab € 74,02*
Zubehör
Rema
Q9876841
ab € 89,6615*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.