Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Q-Batteries Verbindungskabel Polverbinder 16mm² 200mm M8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Q-Batteries Verbindungskabel Polverbinder 16mm² 200mm M8
Q-Batteries Verbindungskabel Polverbinder 16mm² 200mm M8
Artikel-Nr.:
     1495-9879289
Hersteller:
     Quality Batteries
Herst.-Nr.:
     Q9879289
EAN/GTIN:
     4250889641399
Suchbegriffe:
AS-i Kabel
AS-i Leitung
AS-i-Buskabel
ASI-Buskabel

Batteriekabel H07V-K 200mm lang, Durchmesser 16mm², M8 Anschluss

Der Polverbinder ist geeignet 2 Traktionsbatterien miteinander zu verbinden.

Weitere Informationen:
Anschluss:
M8
Länge:
200 mm²
Breite:
16 mm
Gewicht:
0.01 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,98*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,41*
€ 8,8179
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,16*
€ 8,5204
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,07*
€ 8,4133
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,46*
€ 7,6874
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,12*
€ 7,2828
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,98*
€ 5,9262
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.