Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic CR2 3V Photo Power Lithium Batterie (Lose)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Panasonic CR2 3V Photo Power Lithium Batterie (Lose)
Panasonic CR2 3V Photo Power Lithium Batterie (Lose)
Artikel-Nr.:
     1495-9877463
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     7309670045810
EAN/GTIN:
     4250889676773
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
CR-2
Akku Digitalkamera
Akkus für Digitalkameras
Digitalkamera Akku
Panasonic CR2 3V Photo Power Lithium Batterie (Lose)
Weitere Informationen:
Technologie:
Li-MnO2
Spannung:
3 Volt
Kapazität:
0,85 Ah
Breite:
27
Höhe:
15.6
Gewicht:
0.011 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 2,8028*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,8028*
€ 3,3353
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,5428*
€ 3,0259
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,4828*
€ 2,9545
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,3828*
€ 2,8355
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,2728*
€ 2,7046
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,7928*
€ 2,1334
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Duracell
863993
€ 3,1483*
Ähnlich
Ultralife
€ 2,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.