Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Q-Batteries 80V Gabelstaplerbatterie 4 PzS 500 DIN A (1025 * 708 * 627) Trog 57019017


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Q-Batteries 80V Gabelstaplerbatterie 4 PzS 500 DIN A (1025 * 708 * 627) Trog 57019017
Q-Batteries 80V Gabelstaplerbatterie 4 PzS 500 DIN A (1025 * 708 * 627) Trog 57019017
Q-Batteries 80V Gabelstaplerbatterie 4 PzS 500 DIN A (1025 * 708 * 627) Trog 57019017
Artikel-Nr.:
     1495-9876744
Hersteller:
     Quality Batteries
Herst.-Nr.:
     Q9876744
EAN/GTIN:
     4250889601966
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Traktionsbatterien
traktionsbatterien
Q-Batteries 80V Gabelstaplerbatterie 4 PzS 500 DIN A (1025 * 708 * 627) RAL 7021 Trog 57019017
Weitere Informationen:
Technologie:
PzS
Spannung:
80 Volt
Kapazität:
500 Ah
Schaltung:
DIN A
Länge:
1025 mm
Breite:
708 mm
Höhe:
627 mm
Gewicht:
1215 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6.051,2932*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6.172,8232*
€ 7.345,6596
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6.141,3232*
€ 7.308,1746
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6.061,8232*
€ 7.213,5696
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6.051,2932*
€ 7.201,0389
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Quality Batteries
Q9879680
ab € 340,35*
Zubehör
Quality Batteries
Q9877304
ab € 57,1752*
Zubehör
Quality Batteries
Q9877526
ab € 131,16*
Zubehör
Quality Batteries
Q9880448
ab € 45,58*
Zubehör
S.P.E.
T400
ab € 240,0576*
Zubehör
S.P.E.
GREEN6 80-60
ab € 1.232,3622*
Zubehör
Rema
Q9876838
ab € 74,04*
Zubehör
Rema
Q9876841
ab € 88,9415*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.