Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Q-Batteries 80V Gabelstaplerbatterie 4 PzS 460 DIN A (1025 * 708 * 627) Trog 57019017


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Q-Batteries 80V Gabelstaplerbatterie 4 PzS 460 DIN A (1025 * 708 * 627) Trog 57019017
Q-Batteries 80V Gabelstaplerbatterie 4 PzS 460 DIN A (1025 * 708 * 627) Trog 57019017
Q-Batteries 80V Gabelstaplerbatterie 4 PzS 460 DIN A (1025 * 708 * 627) Trog 57019017
Artikel-Nr.:
     1495-9876742
Hersteller:
     Quality Batteries
Herst.-Nr.:
     Q9876742
EAN/GTIN:
     4250889603427
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Traktionsbatterien
traktionsbatterien

Quality-Batteries 80V Gabelstaplerbatterie 4 PzS 460 DIN A (1025 * 708 * 627) Trog 57019017 inkl. Aquamatik

 
Inkl. Aquamatik (automatisches Befüllsystem) und Zellverbinder


In diesem Angebot sind keine Endableiter oder Stecker enthalten. Sollte ein Endableiter mit Stecker benötigt werden, geben Sie uns bitte die Länge des Kabels sowie den genauen Stecker-Typ an.   


Die Antriebsbatterie der Baureihe PzS sind ideale Energiespeicher für Flurförderzeuge, Reinigungsmaschinen, Straßenfahrzeuge, Schlepper und andere Elektrofahrzeuge mit hohem Energiebedarf und starker zyklischer Belastung.

geschlossene, robuste Blei-Säure-Batterietechnik mit Flüssigelektrolyt
bewährte Röhrchenplatten-Technologie für hohe Leistung und Zuverlässigkeit
hohe Zyklenfestigkeit und hohe Energiedichte
Bei Rückgabe einer vergleichbaren Batterie erhalten Sie eine Gutschrift.

Weitere Informationen:
Technologie:
PzS
Spannung:
80 Volt
Kapazität:
460 Ah
Schaltung:
DIN A
Länge:
1025 mm
Breite:
708 mm
Höhe:
627 mm
Gewicht:
1171 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5.801,8568*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5.911,3268*
€ 7.034,4789
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5.882,6468*
€ 7.000,3497
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5.809,7268*
€ 6.913,5749
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5.801,8568*
€ 6.904,2096
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Quality Batteries
Q9879680
ab € 340,35*
Zubehör
Quality Batteries
Q9877304
ab € 57,3252*
Zubehör
Quality Batteries
Q9877526
ab € 131,07*
Zubehör
Quality Batteries
Q9880448
ab € 45,58*
Zubehör
S.P.E.
T400
ab € 239,4576*
Zubehör
S.P.E.
GREEN6 80-60
ab € 1.220,8122*
Zubehör
Rema
Q9876839
ab € 65,07*
Zubehör
Rema
Q9876837
ab € 61,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.