Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1495-9876699 Herst.-Nr.: 4211101401 EAN/GTIN: 4008496152865 |
| |
|
| | |
| Varta Professional Electronics V11A MN11 Fotobatterie 6V (1er Blister) Weitere Informationen: | | Technologie: | AlMn | Spannung: | 6 Volt | Kapazität: | 0,038 Ah | Breite: | 10.2 mm | Höhe: | 16.5 mm | Gewicht: | 0.021 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Akku für Video-Digitalkamera, Digitalkamera / Camcorder Akku, Kameraakku, Knopfbatterie, Knopfbatterien, Knopfzelle, Knopfzellen, Knopfzellen alle, Uhrenbatterie, Uhrenbatterien, varta alkaline knopfzelle, akku für digitalkamera / camcorder, varta knopfbatterie |
| | |
| | | Angebote (24) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 0,66* | € 0,94* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 8,00* | ab € 0,67* | € 0,95* | | | | | | | | 10 | | € 6,90* | ab € 0,77* | € 1,01* | | | | | 15 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 0,71* | € 1,01* | | | | Lager 1495 | | | | 1 | | € 7,90* | ab € 0,9293* | € 1,2993* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1495 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1495 | | Versand: Lager 1495 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1495 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|