| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE9-19767329 Herst.-Nr.: 04211 101 401 EAN/GTIN: 4008496152865 |
| |
|
| | |
| - Für eine Vielzahl von elektronischen Anwendungen wie Autoschlüssel, Taschenrechner, Fernbedienungen.
- In einer handlichen und Platz sparenden Verpackung (6,5 x 5,6 cm).
Weitere Informationen: Sonstige Funktionen | Batterie Formfaktor | Zylindrische | Akku/Batterie | Akku-/Batterietyp | Einwegbatterie | | Akku-/Batterietechnologie | Alkali | | Akku-/Batteriespannung | 6 V | | Anzahl enthaltener Akkus/Batterien | 1 Stück(e) | | Akku-/Batteriekapazität | 38 mAh | | Produktfarbe | Blau, Silber | Gewicht und Abmessungen | Höhe | 16.5 mm | | Durchmesser | 10.2 mm | | Gewicht | 4 g |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Akku für Video-Digitalkamera, Digitalkamera / Camcorder Akku, Kameraakku, Knopfbatterie, Knopfbatterien, Knopfzelle, Knopfzellen, Knopfzellen alle, Uhrenbatterie, Uhrenbatterien, varta alkaline knopfzelle, akku für digitalkamera / camcorder, varta knopfbatterie |
| | |
| |