Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Varta Professional Electronics V28PXL Lithium Fotobatterie 6V (1er Blister)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Varta Professional Electronics V28PXL Lithium Fotobatterie 6V (1er Blister)
Varta Professional Electronics V28PXL Lithium Fotobatterie 6V (1er Blister)
Artikel-Nr.:
     1495-9166
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     6231101401
EAN/GTIN:
     4008496274154
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
2CR1/3N
2CR11108
CR1/3N
Akku Digitalkamera
Varta Professional Lithium Batterie im Blister
Weitere Informationen:
Technologie:
Li-MnO2
Spannung:
6 Volt
Kapazität:
0,17 Ah
Breite:
13 mm
Höhe:
25.1 mm
Gewicht:
0.006 kg
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,99*
ab € 6,37*
€ 8,49*
1
€ 6,78*
ab € 6,47*
€ 8,62*
4 Tage
50
1
€ 8,00*
ab € 6,78*
€ 9,04*
2 Tage
527
1
€ 4,95*
ab € 6,87*
€ 9,15*
Lager 1495
33
1
€ 7,90*
ab € 8,8093*
€ 11,6893*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1495
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,6893*
€ 13,9103
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,6493*
€ 13,8627
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,2793*
€ 13,4224
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,7793*
€ 12,8274
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,2993*
€ 12,2562
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,8093*
€ 10,4831
pro Stück
Lagerstand: Lager 1495
Versand: Lager 1495
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1495
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Camelion Batterien
12050544
ab € 3,267*
Ähnlich
Duracell
DUR394002838
ab € 5,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.