Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1495-9164 Herst.-Nr.: PX 28L EAN/GTIN: 5000394002838 |
| | |
|
| | |
| Alkaline Batterie der Marke Duracell Weitere Informationen: | | Technologie: | Li-MnO2 | Spannung: | 6 Volt | Breite: | 13 mm | Höhe: | 25.1 mm | Gewicht: | 0.014 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Akkus für Digitalkameras, Digitalkamera Akku, Digitalkameraakku, Fotobatterie, Fotobatterien, Photobatterie, Akku für Digitalkamera / Camcorder, Akku für Video-Digitalkamera, Digitalkamera / Camcorder Akku, Kameraakku, Knopfbatterie, Knopfbatterien, Knopfzelle, Knopfzellen, Knopfzellen alle, Uhrenbatterie, Uhrenbatterien, Lithium Batterie, Pufferakku, Pufferbatterie, Speicherbatterie, 2cr11108 duracell, 2cr11108, fotobatterie 6v |
| | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 13 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 5,07* | € 6,89* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 5,33* | € 7,24* | | | | | 22 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 5,54* | € 7,52* | | | | Lager 1495 | | | | 1 | | € 7,90* | ab € 5,6494* | € 7,6894* | | | | | | | | | 1 | | € 4,50* | ab € 6,22* | € 8,41* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1495 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1495 | | Versand: Lager 1495 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1495 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|