Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Exide Sonnenschein GF 12 033 Y G1 dryfit Blei Gel Antriebsbatterie 12V 32,5Ah (5h) VRLA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exide Sonnenschein GF 12 033 Y G1 dryfit Blei Gel Antriebsbatterie 12V 32,5Ah (5h) VRLA
Exide Sonnenschein GF 12 033 Y G1 dryfit Blei Gel Antriebsbatterie 12V 32,5Ah (5h) VRLA
Exide Sonnenschein GF 12 033 Y G1 dryfit Blei Gel Antriebsbatterie 12V 32,5Ah (5h) VRLA
Artikel-Nr.:
     1495-6996
Hersteller:
     Exide
Herst.-Nr.:
     GF 12 033 Y G1
EAN/GTIN:
     3661024500098
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Blei-Akku
Bleiakku
Bleiakkus
Bleigel Akku
Die Antriebs-Batterien der Exide GF-Y Serie werden für Traktionsanwendungen wie Golf-Caddies, Rollstühle und Elektroboote eingesetzt.
Weitere Informationen:
Technologie:
Gel
Spannung:
12 Volt
Kapazität:
32,5 Ah
Anschluss:
G-M6
Schaltung:
0
Länge:
210 mm
Breite:
175 mm
Höhe:
175 mm
Gewicht:
14.6 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
99
€ 4,95*
ab € 138,52*
€ 171,77*
Lager 1495
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 171,8835*
€ 204,9435*
Preise: Lager 1495
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 204,9435*
€ 243,8828
pro Stück
ab 2 Stück
€ 202,4035*
€ 240,8602
pro Stück
ab 5 Stück
€ 196,0635*
€ 233,3156
pro Stück
ab 10 Stück
€ 186,0535*
€ 221,4037
pro Stück
ab 500 Stück
€ 171,8835*
€ 204,5414
pro Stück
Lagerstand: Lager 1495
Versand: Lager 1495
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1495
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.