Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Exide Sonnenschein GF 12 050 V dryfit Blei Gel Antriebsbatterie 12V 50Ah (5h) VRLA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exide Sonnenschein GF 12 050 V dryfit Blei Gel Antriebsbatterie 12V 50Ah (5h) VRLA
Exide Sonnenschein GF 12 050 V dryfit Blei Gel Antriebsbatterie 12V 50Ah (5h) VRLA
Exide Sonnenschein GF 12 050 V dryfit Blei Gel Antriebsbatterie 12V 50Ah (5h) VRLA
Artikel-Nr.:
     1495-6983
Hersteller:
     Exide
Herst.-Nr.:
     GF 12 050 V
EAN/GTIN:
     3661024500142
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Blei-Akku
Bleiakku
Bleiakkus
Bleigel Akku
Absolut wartungsfreie Antriebsbatterie in GEL Technologie. Lebensdauer:450 Zyklen nach IEC 254 Teil 1 mit 75% Entladetiefe. Die Batterien finden Verwendung in Reinigungsmaschinen, Kehrmamaschinen, Hebebühnen, Scooter, Rollstühlen und Golfcaddies
Weitere Informationen:
Technologie:
Gel
Spannung:
12 Volt
Kapazität:
50 Ah
Anschluss:
AP
Schaltung:
0
Länge:
278 mm
Breite:
175 mm
Höhe:
190 mm
Gewicht:
19.5 kg
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1495
1
€ 7,90*
ab € 186,10*
€ 232,30*
1 Tag
99
€ 4,95*
ab € 185,95*
€ 232,56*
3 Tage
4
€ 5,00*
ab € 172,88*
€ 234,57*
Preise: Lager 1495
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 232,30*
€ 276,437
pro Stück
ab 2 Stück
€ 229,49*
€ 273,0931
pro Stück
ab 5 Stück
€ 211,67*
€ 251,8873
pro Stück
ab 10 Stück
€ 199,50*
€ 237,405
pro Stück
ab 500 Stück
€ 186,10*
€ 221,459
pro Stück
Lagerstand: Lager 1495
Versand: Lager 1495
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1495
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Quality Batteries
Q1005981
ab € 9,99*
Zubehör
Quality Batteries
Q9877325
ab € 1,7323*
Zubehör
Quality Batteries
Q9877331
ab € 3,62*
Zubehör
Äronix
Q9877078
ab € 2,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.