Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Exide EP 900 AGM Dual Starter-, Versorgungsbatterie 12V 100AH


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exide EP 900 AGM Dual Starter-, Versorgungsbatterie 12V 100AH
Exide EP 900 AGM Dual Starter-, Versorgungsbatterie 12V 100AH
Exide EP 900 AGM Dual Starter-, Versorgungsbatterie 12V 100AH
Exide EP 900 AGM Dual Starter-, Versorgungsbatterie 12V 100AH
Artikel-Nr.:
     1495-690
Hersteller:
     Exide
Herst.-Nr.:
     EP900
EAN/GTIN:
     3661024035965
Suchbegriffe:
Blei-Akku
Bleiakku
Bleiakkus
Autobatterie

Duale Batterie zum Starten von Motoren und für den Einsatz von zyklischen Anwendungen

Anwendungsmöglichkeiten:

  • industrielle zyklische Anwendungen
  • Elektrische Fahrzeuge
  • Baufahrzeuge
  • Eigenschaften:

  • wartungsfrei, kein Nachfüllen von Wasser notwendig
  • geringe Selbstentladung
  • lange Lagerfähigkeit
  • seitlicher Einbau möglich
  • hohe Rüttelfestigkeit
  • Weitere Informationen:
    Technologie:
    AGM
    Spannung:
    12 Volt
    Kapazität:
    100 Ah
    Anschluss:
    DT
    Schaltung:
    1
    Strom:
    720 A
    Länge:
    330
    Breite:
    173
    Höhe:
    240
    Gewicht:
    32 kg
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    5 Tage
    85
    Frei Haus
    ab € 336,16*
    € 390,82*
    Lager 1495
    nicht lagernd
    € 7,90*
    ab € 334,3986*
    € 391,4186*
    4 Tage
    87
    € 5,00*
    ab € 321,81*
    € 404,23*
    10 Tage
    1
    Frei Haus
    ab € 534,14*
    € 614,02*
    Preise: Lager 1495
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 391,4186*
    € 465,7881
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 385,9286*
    € 459,255
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 358,8986*
    € 427,0893
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 351,7886*
    € 418,6284
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 334,3986*
    € 397,9343
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 1495
    Versand: Lager 1495
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 7,90*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1495
    Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Intact
    AP-AGM100
    ab € 330,99*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.