| |
|
| Artikel-Nr.: 4206-8006564 Herst.-Nr.: EP900 EAN/GTIN: 3661024035965 |
| | |
|
| | |
| Artikel wird nur an Gewerbeadressen versendet!!! EXIDE Dual AGM EP900 beeindruckt mit maximaler Startkraft und extremer Rüttelfestigkeit in Vliestechnologie. Besonders geeignet als Versorgungsbatterie in Bereichen wie Marine, Caravan, Solar, Luftfahrt, HiFi-Anlagen und Elektrofahrzeuge. Zusätzlich liefert sie eine gute Anlaufleistung zum Starten von Motoren. Dank der "internen Gasrekombinationsfunktion" der Exide Dual AGM Serie werden minimale Gasemissionen durch das Sicherheitsventil (VRLA) geregelt. Somit ist keinerlei besondere Belüftungs- oder Isolierungskapazität erforderlich. Die Batterie kann beispielsweise im Fahrgastraum oder unter dem Fahrersitz ohne Bedenken verbaut werden. Details: - Wartungsfrei
- Geeignet für lange Ruhephasen bei 0 Ampere Stromverbrauch
- Ohne räumliche Beschränkungen nutzbar
- Sicher und sauber dank Rückzünd- und Auslaufschutz
- Rüttelfest und kippbar
- Schnellladefähig
- sparsam und preiswert bei hoher Qualität
- 400 Zyklen nach IEC 254-1
Anwendungen: - Baumaschinen
- Landmaschinen
- Traktoren
- Mover
- Wohnmobil
- Yachten / Boote
- Fernverkehrsbusse
- Solar
Weitere Informationen: | | Spannung [V]: | 12 V | Technologie: | AGM | Maße [LxBxH]: | 330 x 173 x 240mm | Kälteprüfstrom: | 720A (EN) | Polanordnung: | 1 = Pluspol links | Endpolart: | DT | Bodenleiste: | B0 | Kapazität [C20] [Ah]: | 100 Ah |
Inselpauschale: Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 150,00 Euro pro Paket. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Oldtimerbatterie, Starterbatterie, Starterbatterien, Versorgungsakku, Versorgungsbatterie, AGM Vlies-Batterien, AGM-Batterie, AGM-Vliesakku, Vliesbatterie, exide autobatterie 100ah, exide autobatterie, autobatterie, EXIDE Dual AGM EP900 12V 100Ah AGM Start- und Vers |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 336,20* | € 387,39* | | | | | 4 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 336,0186* | € 387,9786* | | | | Lager 4206 | | | | | | € 5,00* | ab € 319,18* | € 400,66* | | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 501,95* | € 574,72* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4206 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4206 | | Versand: Lager 4206 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 600,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4206 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 25% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|