Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Optima Yellow Top YT S - 5.5, 12V 75Ah, AGM Batterie SpiralCell Technologie®


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Optima Yellow Top YT S - 5.5, 12V 75Ah, AGM Batterie SpiralCell Technologie®
Optima Yellow Top YT S - 5.5, 12V 75Ah, AGM Batterie SpiralCell Technologie®
Optima Yellow Top YT S - 5.5, 12V 75Ah, AGM Batterie SpiralCell Technologie®
Artikel-Nr.:
     1495-523
Hersteller:
     Optima
Herst.-Nr.:
     8511870008882
EAN/GTIN:
     4016987113585
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Blei-Akku
Bleiakku
Bleiakkus
Autobatterie
Die Optima Yello Top Batterie ist sowohl als Starterbatterie als auch als Versorgungsbatterie einsetzbar. Damit eignet sie sich besonders für Wohnwagen, Wohnmobile und Boote. Die AGM Batterie ist sehr robust und rüttelfest.
Weitere Informationen:
Technologie:
AGM
Spannung:
12 Volt
Kapazität:
75 Ah
Anschluss:
AP
Schaltung:
M
Strom:
975 A
Länge:
325 mm
Breite:
165 mm
Höhe:
238 mm
Gewicht:
27.9 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1495
27
€ 7,90*
ab € 248,2724*
€ 301,8824*
4 Tage
101
€ 5,00*
ab € 286,03*
€ 358,71*
Preise: Lager 1495
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 301,8824*
€ 359,2401
pro Stück
ab 2 Stück
€ 295,3024*
€ 351,4099
pro Stück
ab 5 Stück
€ 274,3424*
€ 326,4675
pro Stück
ab 10 Stück
€ 270,5324*
€ 321,9336
pro Stück
ab 500 Stück
€ 248,2724*
€ 295,4442
pro Stück
Lagerstand: Lager 1495
Versand: Lager 1495
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1495
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Quality Batteries
Q10105
ab € 6,17*
Zubehör
Quality Batteries
Q9877301
ab € 15,8131*
Zubehör
Äronix
Q9877078
ab € 2,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.