| |
|
| Artikel-Nr.: 1495-520 Herst.-Nr.: 8103550008882 EAN/GTIN: 4016987113516 |
| | |
|
| | |
| Die Optima Red Top Batterie Linie erfüllt höchste Ansprüche an die Startleistung. Sie sind nicht nur für den Einsatz in Autos geeignet, sondern auch für Land- und Baumschinen. Die AGM Batterien sind auslaufsicher und wartungsfrei. Weitere Informationen: | | Technologie: | AGM | Spannung: | 6 Volt | Kapazität: | 50 Ah | Anschluss: | 1 | Schaltung: | M | Strom: | 815 A | Länge: | 254 mm | Breite: | 90 mm | Höhe: | 206 mm | Gewicht: | 9.3 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Oldtimerbatterie, Starterbatterie, Starterbatterien, Versorgungsakku, Versorgungsbatterie, AGM Vlies-Batterien, AGM-Batterie, AGM-Vliesakku, Vliesbatterie, oldtimerbatterie 6 volt, autobatterie |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 148,46* | € 179,32* | | | | Lager 1495 | | | | | | € 7,90* | ab € 148,72* | € 179,88* | | | | | | 11 Tage | | | | | € 5,00* | ab € 177,27* | € 219,65* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1495 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1495 | | Versand: Lager 1495 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1495 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|