Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OPTIMA RedTop RT S 2.1L 6V 50Ah AGM Starterbatterie


Menge:  Stück  
Produktinformationen
OPTIMA RedTop RT S 2.1L 6V 50Ah AGM Starterbatterie
OPTIMA RedTop RT S 2.1L 6V 50Ah AGM Starterbatterie
Artikel-Nr.:
     4206-8008649
Hersteller:
     Optima
Herst.-Nr.:
     810 355 000 888 2
EAN/GTIN:
     4016987113516
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Autobatterie
Oldtimerbatterie
Starterbatterie
Starterbatterien
Die Optima RT 6V-2.1L liefert bedingt durch die patentierte SPIRALCELL TECHNOLOGIE eine extrem hohe Startleistung, bei niedriger Selbstentladung, Schnellladefähigkeit und Rüttelfestigkeit. Auch bei wiedrigen Bedingungen, wie Frost oder Hitze,und nach längeren Standzeiten bringt die Optima RedTop noch zuverlässig den nötigen Startstrom. Nutz- und Baufahrzeuge, landwirtchaftliche Maschinen, Rettungs- und Einsatzfahrzeuge oder Generatoren sind daher ideale Einsatzgebiete für diese Batterie.

Eigenschaften:
  • sehr hohe Startleistung
  • sehr zyklenfest, verträgt Tiefenentladen bei ausgeschaltetem Motor
  • geringe Selbstentladung
  • rüttelfest und lange Lebensdauer
  • verschlossene Reinblei- Rundzellen- Batterie (Spiracell)
  • Dual- Purpose- Modell, eignet sich für Deep- Cycle- und für Startanwendung
  • betriebsfertig, gefüllt und geladen

Anwendung:

  • Nutz-, Gelände- und Baufahrzeuge
  • landwirtchaftliche Maschinen
  • Rettungs- und Einsatzfahrzeuge 
  • Generatoren
Weitere Informationen:
Spannung [V]:
6 V
Technologie:
AGM
Maße [LxBxH]:
254 x 90 x 203 mm
Kälteprüfstrom:
815 A (EN)
Polanordnung:
0 = Pluspol rechts
Bodenleiste:
keine
Nato-Versorgungsnummern [NSN]:
6140-01-475-9414
Kapazität [C20] [Ah]:
50 Ah

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 150,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: autobatterie 50 ah, autobatterie, autobatterie 6v, OPTIMA Redtop RT6V-2.1L 6V 50Ah AGM Starterbatteri
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
8
Frei Haus
ab € 148,50*
€ 185,78*
3 Tage
10
€ 7,90*
ab € 149,13*
€ 186,40*
Lager 4206
8
€ 5,00*
ab € 177,86*
€ 231,75*
Preise: Lager 4206
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 231,75*
€ 275,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 217,64*
€ 258,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 203,47*
€ 242,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 194,60*
€ 231,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 177,86*
€ 211,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 4206
Versand: Lager 4206
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4206
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.