Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Optima Blue Top BT SLI - 4.2, 12V 50Ah, AGM Starterbatterie, SpiralcellTechn.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Optima Blue Top BT SLI - 4.2, 12V 50Ah, AGM Starterbatterie, SpiralcellTechn.
Optima Blue Top BT SLI - 4.2, 12V 50Ah, AGM Starterbatterie, SpiralcellTechn.
Optima Blue Top BT SLI - 4.2, 12V 50Ah, AGM Starterbatterie, SpiralcellTechn.
Optima Blue Top BT SLI - 4.2, 12V 50Ah, AGM Starterbatterie, SpiralcellTechn.
Artikel-Nr.:
     1495-503
Hersteller:
     Optima
Herst.-Nr.:
     806252000
EAN/GTIN:
     4016987113493
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Blei-Akku
Bleiakku
Bleiakkus
Autobatterie
Optima Blue Top Batterie ist speziell für Anwendungen auf Booten und Schiffen konzipiert
Weitere Informationen:
Technologie:
AGM
Spannung:
12 Volt
Kapazität:
50 Ah
Anschluss:
1+S
Schaltung:
1
Strom:
815 A
Länge:
254 mm
Breite:
175 mm
Höhe:
200 mm
Gewicht:
18 kg
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1495
4
€ 7,90*
ab € 156,1163*
€ 194,5663*
4 Tage
4
Frei Haus
ab € 249,26*
€ 306,97*
6 Tage
4
€ 5,00*
ab € 236,74*
€ 307,60*
Preise: Lager 1495
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 194,5663*
€ 231,5339
pro Stück
ab 2 Stück
€ 192,4163*
€ 228,9754
pro Stück
ab 5 Stück
€ 177,0763*
€ 210,7208
pro Stück
ab 10 Stück
€ 167,7763*
€ 199,6538
pro Stück
ab 500 Stück
€ 156,1163*
€ 185,7784
pro Stück
Lagerstand: Lager 1495
Versand: Lager 1495
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1495
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Quality Batteries
Q9877301
ab € 15,7631*
Zubehör
Äronix
Q9877078
ab € 2,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.