Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hawker Odyssey PC925 - ODS-AGM28L 12V 28Ah 330A AGM Motorradbatterie Reinblei Akku


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hawker Odyssey PC925 - ODS-AGM28L 12V 28Ah 330A AGM Motorradbatterie Reinblei Akku
Hawker Odyssey PC925 - ODS-AGM28L 12V 28Ah 330A AGM Motorradbatterie Reinblei Akku
Hawker Odyssey PC925 - ODS-AGM28L 12V 28Ah 330A AGM Motorradbatterie Reinblei Akku
Artikel-Nr.:
     1495-402002
Hersteller:
     Odyssey Battery
Herst.-Nr.:
     635241139150
EAN/GTIN:
     8717545591505
Suchbegriffe:
Blei-Akku
Bleiakku
Bleiakkus
Motorradbatterie

Odyssey Hawker PC925 - ODS-AGM28L 12V 28Ah Reinblei AGM Starterbatterie

Vorteile:

  • Reinblei-Batterie
  • sehr hohe Startleistung
  • großartiges Start- und Schnelladeverhalten
  • sehr robuste Ausführung
  • Lange Lebensdauer
  • Geschlossen, wartungsfrei, Auslaufsicher
  • Gefüllt und geladen, also sofort einsatzbereit
  • Odyssey-Batterien können sehr tief entladen werden und trotzdem enorme Startleistungen erbringen.

    Anwendungsgebiete:

  • PKW
  • Car-Audio
  • Rennsport
  • Motorradbatterie
  • ATV / Quad / Jetski
  • Segelboote
  • elektrische Rollstühle
  • Elektrofahrzeuge
  • Taxi
  • Golf-Caddies
  • Freizeit und Hobby

  • Weitere Informationen:
    Technologie:
    AGM
    Spannung:
    12 Volt
    Kapazität:
    28 Ah
    Anschluss:
    M6
    Schaltung:
    0
    Strom:
    330 A
    Länge:
    168 mm
    Breite:
    175 mm
    Höhe:
    127 mm
    Gewicht:
    11.5 kg
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 178,368*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 219,838*
    € 261,6072
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 218,178*
    € 259,6318
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 209,888*
    € 249,7667
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 201,188*
    € 239,4137
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 178,368*
    € 212,2579
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Äronix
    Q9877078
    ab € 2,43*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.