Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Exide ES1000-6 Equipment Gel 6V 195Ah G180/6 Versorgungsbatterie


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exide ES1000-6 Equipment Gel 6V 195Ah G180/6 Versorgungsbatterie
Exide ES1000-6 Equipment Gel 6V 195Ah G180/6 Versorgungsbatterie
Exide ES1000-6 Equipment Gel 6V 195Ah G180/6 Versorgungsbatterie
Artikel-Nr.:
     1495-400429
Hersteller:
     Exide
Herst.-Nr.:
     ES1000-6
EAN/GTIN:
     3661024035811
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Blei-Akku
Bleiakku
Bleiakkus
Bleigel Akku

Gel Batterie Exide ES1000-6 12V 195Ah 1000Wh

Die Gel Batterie ES1000-6 ist eine Versorgungsbatterie für die Verbraucher an Bord eines Wohnmobils, Wohnwagen, Motorboots oder einer Yacht. Ihre Konstruktionsweise bietet eine hohe Einbauflexibilität (Einbauwinkel bis 90°), Vorteile bei der Wartung (wartungsfrei hinsichtlich des Auffüllens von Wasser) und Robustheit. Die eingebaute Gel-Technologie zeichnet sich durch eine niedrige Selbstentladung aus.
Die Batterie kann auch zum Starten von Motoren eingesetzt werden.


Anwendungsmöglichkeiten:
Golfcart
Wohnmobil
Boote

Vorteile:
wartungsfrei hinsichlich des Auffüllens von Wasser
geringe Selbstentladung, lange Lagerfähigkeit
seitlicher Einbau bis 90° möglich
interne Gasrückführung
auslaufsicher
hohe Rüttelfestigkeit

Weitere Informationen:
Technologie:
Gel
Spannung:
6 Volt
Kapazität:
195 Ah
Anschluss:
AP
Schaltung:
2
Strom:
900 A
Länge:
245 mm
Breite:
190 mm
Höhe:
275 mm
Gewicht:
29 kg
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
100
Frei Haus
ab € 219,51*
€ 273,12*
Lager 1495
3
€ 7,90*
ab € 221,50*
€ 273,68*
2 Tage
99
Frei Haus
ab € 225,76*
€ 278,84*
7 Tage
100
€ 5,00*
ab € 276,47*
€ 341,06*
Preise: Lager 1495
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 273,68*
€ 325,6792
pro Stück
ab 2 Stück
€ 258,09*
€ 307,1271
pro Stück
ab 5 Stück
€ 239,17*
€ 284,6123
pro Stück
ab 10 Stück
€ 230,65*
€ 274,4735
pro Stück
ab 500 Stück
€ 221,50*
€ 263,585
pro Stück
Lagerstand: Lager 1495
Versand: Lager 1495
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1495
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ctek
56-384
ab € 8,00*
Zubehör
Ctek
56-734
ab € 211,95*
Zubehör
Quality Batteries
Q1005981
ab € 9,98*
Zubehör
Quality Batteries
Q9877325
ab € 1,7323*
Zubehör
Quality Batteries
Q9877330
ab € 3,70*
Zubehör
Äronix
Q9877078
ab € 2,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.