Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Elektrotechnik
>
Akku/Batterie Zubehör
>
Ladegerät
>
Ladegerät Bleiakku
>
Artikel
Ctek MXT 14
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE8-24433461
Hersteller:
Ctek
Herst.-Nr.:
56-734
EAN/GTIN:
7350009567343
Suchbegriffe:
Autobatterieladegerät
Autoladegerät
KFZ Ladegerät
Ladegerät Autobatterie
Weitere Informationen:
Akku/Batterie
Akku-/Batteriespannung
2 V
Design
Produktfarbe
Blau, Silber
Sonstige Funktionen
Kabelfarbe
Schwarz
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-20 - 50 °C
Energie
Eingangsspannung
220-240 V
Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Ladestrom
14
Gewicht und Abmessungen
Breite
130 mm
Tiefe
235 mm
Höhe
65 mm
Gewicht
1900 g
... >
Computer & Elektronik
>
Batterien & Netzteile
>
Akkuladegeräte
Weitere Suchbegriffe:
Ladegerät KFZ-Batterie
,
Bleiakkuladegerät
,
Bleibatterielader
,
Bleiladegerät
,
Ladegerät Blei
,
Ladegerät Bleiakku
,
ladegerät blei
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
€ 247,08*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 247,08*
€ 294,0252
pro Stück
ab 2 Stück
€ 238,45*
€ 283,76
pro Stück
ab 3 Stück
€ 234,43*
€ 278,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 222,35*
€ 264,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 212,35*
€ 252,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 200,69*
€ 238,82
pro Stück
Zubehör
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
CTEK BUMPER300 Schutzhülle für Ladegeräte
Ctek
40-060
€ 34,33*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.