Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Yuasa NP12-12 12Ah 12V Bleiakku NP 12-12 VdS Zulassung


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Yuasa NP12-12 12Ah 12V Bleiakku NP 12-12 VdS Zulassung
Yuasa NP12-12 12Ah 12V Bleiakku NP 12-12 VdS Zulassung
Artikel-Nr.:
     1495-2724
Hersteller:
     Yuasa
Herst.-Nr.:
     NP12-12
EAN/GTIN:
     4040849485671
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Akku Alarmanlage
Akkus für Alarmanlagen
Alarmanlagen-Akkus
Akku USV

AGM Bleiakku der Firma Yuasa für USV-Anlagen

 

Weitere Informationen:
Technologie:
AGM
Spannung:
12 Volt
Kapazität:
12 Ah
Anschluss:
F2 (6,3mm)
Länge:
151 mm
Breite:
98 mm
Höhe:
97.5 mm
Gewicht:
4.05 kg
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
86
€ 4,95*
ab € 25,65*
€ 34,75*
Lager 1495
88
€ 7,90*
ab € 31,5472*
€ 42,5972*
€ 3,50*
ab € 58,52*
€ 75,99*
6 Tage
66
€ 6,99*
ab € 68,85*
€ 87,62*
5 Tage
66
€ 5,90*
ab € 74,60*
€ 94,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1495
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,5972*
€ 50,6907
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,9072*
€ 49,8696
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,1072*
€ 46,5376
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,9672*
€ 45,181
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,7272*
€ 42,5154
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,5472*
€ 37,5412
pro Stück
Lagerstand: Lager 1495
Versand: Lager 1495
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1495
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Quality Batteries
Q540
ab € 1,01*
Zubehör
Quality Batteries
BL123
ab € 23,8974*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.