Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Yuasa NP12-12 Plombierte Bleisäure (VRLA) 12 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Yuasa NP12-12 Plombierte Bleisäure (VRLA) 12 V
Yuasa NP12-12 Plombierte Bleisäure (VRLA) 12 V
Artikel-Nr.:
     CIDE8-14716522
Hersteller:
     Yuasa
Herst.-Nr.:
     48567
EAN/GTIN:
     4040849485671
Suchbegriffe:
Akku Alarmanlage
Akkus für Alarmanlagen
Alarmanlagen-Akkus
Akku USV
Blei-Akku (Yuasa)
Yuasa: NP12-12 (Faston 250 - 6,3mm)

Anwendungsbereiche:
- Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV)
- Telekommunikation
- Feueralarm- und Sicherheitssysteme
- Medizinische Geräte
- Photovoltaische Anwendungen
- Steuer- und Regelungssysteme
- Elektronische Testgeräte
- Geophysikalische Geräte
- Marine Ausrüstungen - Bahn
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
4090 g
Breite
98 mm
Höhe
97.5 mm
Tiefe
151 mm
Merkmale
Akku-/Batterietechnologie
Plombierte Bleisäure (VRLA)
Akku-/Batteriespannung
12 V
Anzahl enthaltener Akkus/Batterien
1 Stück(e)
Produktfarbe
Schwarz, Weiß
Batterie Lebensdauer
5 Jahr(e)
Akku-/Batteriebetriebsdauer
20 h
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-15 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 50 °C
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 25,47*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,72*
€ 41,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,82*
€ 40,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,89*
€ 37,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,11*
€ 37,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,24*
€ 34,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,47*
€ 30,31
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Quality Batteries
Q540
ab € 1,01*
Zubehör
Quality Batteries
BL123
ab € 23,9474*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.