Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Yuasa NP17-12I 17Ah 12V Bleiakku NP 17-12I VdS Zulassung


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Yuasa NP17-12I 17Ah 12V Bleiakku NP 17-12I VdS Zulassung
Yuasa NP17-12I 17Ah 12V Bleiakku NP 17-12I VdS Zulassung
Artikel-Nr.:
     1495-2723
Hersteller:
     Yuasa
Herst.-Nr.:
     NP17-12I
EAN/GTIN:
     4040849485688
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Akku Alarmanlage
Akkus für Alarmanlagen
Alarmanlagen-Akkus
Akku USV
AGM Bleiakku der Firma Yuasa
Weitere Informationen:
Technologie:
AGM
Spannung:
12 Volt
Kapazität:
17 Ah
Anschluss:
M5
Länge:
181 mm
Breite:
76 mm
Höhe:
167 mm
Gewicht:
6.1 kg
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
793
€ 11,00*
ab € 32,42*
€ 41,40*
8 Tage
51
€ 4,95*
ab € 37,63*
€ 47,90*
Lager 1495
34
€ 7,90*
ab € 43,7655*
€ 55,7355*
€ 8,95*
ab € 42,67*
€ 55,78*
Frei Haus
ab € 53,53*
€ 64,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1495
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,7355*
€ 66,3252
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,7755*
€ 63,9928
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,9755*
€ 58,2808
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,6355*
€ 56,6862
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,0655*
€ 56,0079
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,7655*
€ 52,0809
pro Stück
Lagerstand: Lager 1495
Versand: Lager 1495
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1495
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Quality Batteries
98777255
ab € 0,45215*
Zubehör
Chinfa
DBR60-12
ab € 69,17*
Zubehör
Chinfa
DRU30-12
ab € 125,81*
Zubehör
Chinfa
DRU30-24
ab € 119,67*
Zubehör
Quality Batteries
BL123
ab € 23,8574*
Zubehör
RS Pro
7934332
ab € 84,27*
Zubehör
Äronix
Q9877078
ab € 2,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.